Pilot magnetventiler

filtre

PARKER -

2-veis magnetventiler av poppetype

StilModellStrømningshastighetMaks. StrømmeResponstidVentiltypePris (eks. mva)
ADSL105C17 Gal / min7 GPM50 ms4-veis, 3-posisjon, lukket senter2 116NOK
BDSL081N8 Gal / min8 gpm50 msNormalt åpen magnetventil986NOK
BDSL081C8 Gal / min8 gpm50 msNormalt lukket magnetventil751NOK
CDSL081NR8 Gal / min-50 ms-1 573NOK
RFQ
DDSL101C15 Gal / min15 gpm80 msNormalt lukket magnetventil883NOK
StilModellPris (eks. mva)
A02-1674445 045NOK
RFQ
A02-1130444 553NOK
RFQ
ASCO VALVES -

8551-serien kompakte magnetventiler

StilModellSpoleskapElektrisk forbindelseMaks. Væsketemp.NEMA-vurderingSpenningWattsPris (eks. mva)
AEF8551A001MSEksplosjonssikker og vanntett18 "Leads140 Grader F3, 3S, 4, 4X, 6, 5P, 7, 9110 / 120 VAC6.34 367NOK
AEF8551A001MSEksplosjonssikker og vanntett18 "Leads77 Grader F3, 3S, 4, 4X, 6, 5P, 7, 924 VDC6.94 494NOK
AWT8551A001MSGenerelt formål Ingen koblingsboks og vanntett18 "Leads140 Grader F1, 2, 3, 3s, 4, 4x110 / 120 VAC6.33 970NOK
BWT8551A001MSGenerelt formål Ingen koblingsboks og vanntett18 "Leads77 Grader F1, 2, 3, 3s, 4, 4x24 VDC6.93 937NOK
CSC8551A001MSÅpen rammeDIN140 Grader F1, 2, 3, 3s, 4, 4x120 VAC2.52 805NOK
CSC8551A001MSÅpen rammeDIN140 Grader F1, 2, 3, 3s, 4, 4x24 VDC32 996NOK
EATON -

SV9-8-F-serien magnetventiler

StilModellPris (eks. mva)
A02-1986851 262NOK
RFQ
A02-1988001 924NOK
RFQ
B02-1986982 149NOK
RFQ
EATON -

SV9-10-A-serien magnetventiler

StilModellPris (eks. mva)
A02-1994458 132NOK
RFQ
B02-1994823 519NOK
RFQ
C02-1993251 388NOK
RFQ
C02-1994691 789NOK
RFQ
C02-1993192 327NOK
RFQ
EATON -

SV3-12-C/CM/CR-serien magnetventiler

StilModellPris (eks. mva)
A02-1746476 048NOK
RFQ
B02-1613111 829NOK
RFQ
C02-1610621 103NOK
RFQ
C02-1801141 656NOK
RFQ
D02-1829432 353NOK
RFQ
A02-1818005 619NOK
RFQ
EATON -

SV3-10-C/CM/CR-serien magnetventiler

StilModellPris (eks. mva)
A565536689NOK
RFQ
B02-2001971 620NOK
RFQ
B02-1822722 518NOK
RFQ
B02-1679451 717NOK
RFQ
A02-1801081 634NOK
RFQ
B5656581 877NOK
RFQ
C02-1677835 305NOK
RFQ
B02-1838882 243NOK
RFQ
C5666574 964NOK
RFQ
A02-167261910NOK
RFQ
RED HAT -

Pilot magnetventiler

StilModellTotal lengdeBody MaterialVolumkoeffisientSamlet breddeForsegl materialeVentildesignSpenningWattsPris (eks. mva)
AWT8401B202M120/60 110/50DA4 29 / 32 "termo0.502 7 / 64 "NBR3-veis / 2-posisjon til 5-veis / 2-posisjon110 / 120 VAC6.312 133NOK
BWT8551A001MMS120/60 110/50DA7 9 / 16 "Svart anodisert aluminium0.861.75 "NBR + PUR3-veis / 2-posisjon til 5-veis / 2-posisjon120 VAC6.34 271NOK
CWT8551A017MS8 9 / 32 "Svart anodisert aluminium0.861.75 "NBR + PUR5-veis / 2-posisjon110 / 120 VAC6.34 430NOK
CEF8551A017MS8 9 / 32 "Svart anodisert aluminium0.861.75 "NBR + PUR5-veis / 2-posisjon24 VDC6.95 004NOK
EDWARDS SIGNALING -

magnet~~POS=TRUNC

StilModellStrømforsyningTrådstørrelseSpenning
A10746-G1--24 VDC
RFQ
B10746-G5--24 VAC
RFQ
A10748-N5--120V
RFQ
A10750-G1--24 VDC
RFQ
A10754-G1--24 VDC
RFQ
A10748-G124 VDC1 / 2 "PT-
RFQ
A10750-N5120 VAC3 / 4 "PT-
RFQ
A10754-N5120 VAC1-1 / 4 "PT-
RFQ
A10746-N5120 VAC3 / 8 "PT-
RFQ
EATON -

SV9-8-E-serien magnetventiler

StilModellPris (eks. mva)
A02-1987971 924NOK
RFQ
B02-1986841 051NOK
RFQ
A02-1988432 812NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AXSO-4D4B-0A3 739NOK
RFQ
AXSO-4S4B-0A2 666NOK
RFQ
AXSO-4S4D-0A2 350NOK
RFQ
AXSO-4D4D-0A4 427NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A02-1986801 337NOK
RFQ
A02-1987981 999NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A02-160763622NOK
RFQ
A02-1813281 348NOK
RFQ
EATON -

magnet~~POS=TRUNC

StilModellPris (eks. mva)
A02-1786581 200NOK
RFQ
B02-1813862 544NOK
RFQ
C565543862NOK
RFQ
D565535860NOK
RFQ
E565548845NOK
RFQ
F02-1827622 151NOK
RFQ
D02-201660557NOK
RFQ
G02-1758172 898NOK
RFQ
G02-1775772 341NOK
RFQ
C02-1775791 602NOK
RFQ
G02-1758231 846NOK
RFQ
H02-160761775NOK
RFQ
B02-160767718NOK
RFQ
I02-1786601 155NOK
RFQ
C02-2001922 203NOK
RFQ
F02-1803971 979NOK
RFQ
C02-1758091 056NOK
RFQ
J5656722 194NOK
RFQ
G02-1758251 673NOK
RFQ
K02-1674325 918NOK
RFQ
J02-1758131 449NOK
RFQ
L02-1993261 665NOK
RFQ
G02-1775761 808NOK
RFQ
D02-1786401 120NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A02-160773940NOK
RFQ
A02-177563818NOK
RFQ
StilModellSamlet breddeBody MaterialVolumkoeffisientRørstørrelseForsegl materialeSakMaks. Væsketemp.Åpning Dia.Pris (eks. mva)
APS200EPW11-120 / 60-PV-----Pilot magnetventil--15 769NOK
RFQ
APS100EPW11-120 / 60-PP-----Pilot magnetventil--10 958NOK
RFQ
APS200VW11-120 / 60-PV-----Pilot magnetventil--16 143NOK
RFQ
APS300VW11-120 / 60-PV-----Pilot magnetventil--28 504NOK
RFQ
APS050VW11-120 / 60-CP-----Pilot magnetventil--12 441NOK
RFQ
APS050EPW11-120 / 60-CP-----Pilot magnetventil--12 054NOK
RFQ
APS075EPW11-120 / 60-CP-----Pilot magnetventil--13 751NOK
RFQ
APS100EPW11-120 / 60-CP-----Pilot magnetventil--14 700NOK
RFQ
APS150VW11-120 / 60-CP-----Pilot magnetventil--28 250NOK
RFQ
APS050VW11-120 / 60-PP-----Pilot magnetventil--10 570NOK
RFQ
APS075VW11-120 / 60-PP-----Pilot magnetventil--10 958NOK
RFQ
APS075EPW11-120 / 60-PP-----Pilot magnetventil--10 570NOK
RFQ
APS150EPW11-120 / 60-PP-----Pilot magnetventil--15 274NOK
RFQ
APS300EPW11-120 / 60-PV-----Pilot magnetventil--28 050NOK
RFQ
APS200EPW11-120 / 60-PP-----Pilot magnetventil--16 784NOK
RFQ
APS050EPW11-120/60-PF-----Pilot magnetventil--16 370NOK
RFQ
APS075EPW11-120/60-PF-----Pilot magnetventil--19 564NOK
RFQ
APS100EPW11-120/60-PF-----Pilot magnetventil--20 967NOK
RFQ
APS150EPW11-120/60-PF-----Pilot magnetventil--36 977NOK
RFQ
APS200EPW11-120/60-PF-----Pilot magnetventil--44 086NOK
RFQ
APS050VW11-120 / 60-PV-----Pilot magnetventil--9 702NOK
RFQ
APS050EPW11-120 / 60-PV-----Pilot magnetventil--9 434NOK
RFQ
APS075VW11-120 / 60-PV-----Pilot magnetventil--10 076NOK
RFQ
APS075EPW11-120 / 60-PV-----Pilot magnetventil--9 808NOK
RFQ
APS150EPW11-120 / 60-PV-----Pilot magnetventil--14 272NOK
RFQ
EATON -

SV1-10-4/4M/4R-serien magnetventiler

StilModellPris (eks. mva)
A5657371 517NOK
RFQ
B565547845NOK
RFQ
EATON -

SV9-8-B-serien magnetventiler

StilModellPris (eks. mva)
A02-1988623 124NOK
RFQ
B02-1986811 114NOK
RFQ
EATON -

SV9-10-F-serien magnetventiler

StilModellPris (eks. mva)
A02-1994721 715NOK
RFQ
A02-1993291 589NOK
RFQ
B02-1994652 782NOK
RFQ
B02-1994622 782NOK
RFQ
B02-1994852 077NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A02-1994701 715NOK
RFQ
A02-1993281 325NOK
RFQ
EATON -

SV7-10-4/4P/4S-serien magnetventiler

Eaton SV7-10-4/4P/4S-seriens magnetventiler er elektromekaniske enheter som brukes til å kontrollere strømmen av væsker som væsker eller gasser. De består av en magnetspole, en spolemekanisme og fire porter. Når en elektrisk strøm føres gjennom spolen, genereres et magnetisk felt som får spolemekanismen til å aktiveres. Denne bevegelsen tillater åpning/lukking av spesifikke veier (porter) inne i ventilen. De har videre en Viton-tetning mellom spolen og ventilhuset, noe som gir en tett og pålitelig tetning for å forhindre væskelekkasje når ventilen er lukket eller er i standardposisjon. Disse magnetventilene har et aluminiumshus med utmerket korrosjonsmotstand, enkel håndtering og evnen til å tåle temperaturer mellom -40 og 120 grader Celsius.

StilModellPris (eks. mva)
A5663931 656NOK
RFQ
A02-161143828NOK
RFQ
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?