HOFFMAN G521226G050 Kabinett Ac Veggmontering 12000/12500 Btuh | AG2TLT 32FP77

HOFFMAN G521226G050 kabinett AC veggfeste 12000/12500 Btuh

På lager
Vare: AG2TLT Modell: G521226G050Kryssreferanse: 32FP77

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

118 991 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinett Klimaanlegg
amps9.1/10.6 til 9.5
BtuH12,000/12,500
KontrolltypeElektromekanisk termostat
Kjølekapasitet12,000 12,500/XNUMX XNUMX BtuH
KjølemetodeVann / glykol
Dybde11.66 "
Høyde52.69 "
BoligfargeRAL 7035 lysgrå pulverlakkert
Housing MaterialGalvanisert plate
Hz50/60
MonteringWall Mount
NEMA innkapslingstypeNEMA 12
Faseenslig
typenVeggfeste
Spenning230 / 208-230
Bredde568904 "
KoblingsmetodeTerminalblokk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 57.6
Skipets høyde (cm)139.7
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8415820105
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsBtuHBoligfargeHousing MaterialNEMA innkapslingstypeFaseSpenningPris
HOFFMAN G520826G050 Kabinett Ac Wallmount 7300/8200 Btuh | AG2TLL 32FP71 G520826G0505.6/7.0 til 6.27300/8200RAL 7035 lysgrå pulverlakkertGalvanisert plateNEMA 12enslig230 / 208-23091 167 NOK
HOFFMAN G520816G050 kabinett AC veggfeste 7300/8200 Btuh | AG2TLN 32FP73 G520816G05011.2/12.37300/8200RAL 7035 lysgrå pulverlakkertGalvanisert plateNEMA 12enslig11584 553 NOK
HOFFMAN G520846G050 kabinett AC veggfeste 8800/9800 Btuh | AG2TLQ 32FP75 G520846G0503.1/3.28800/9800RAL 7035 lysgrå pulverlakkertGalvanisert plateNEMA 123400/46091 795 NOK
HOFFMAN G520846G051 kabinett Ac, veggmontert, 8800/9800 Btuh, 52.69" X 17.12" X 11.66", 3.1/3.2 Amp | AG2TLR 32FP76 G520846G0513.1/3.28800/9800RAL 7035 lysegrå semi-teksturert pulverlakkertRustfritt stålNEMA 4X3400/460115 355 NOK
HOFFMAN G521216G050 kabinett Ac, veggmontert, 12000/12500 Btuh, 52.69" X 17.12" X 11.66", 16.1/21 Amp | AG2TLV 32FP79 G521216G05016.1/2112,000/12,500RAL 7035 lysgrå pulverlakkertGalvanisert plateNEMA 12enslig115115 608 NOK
HOFFMAN G521246G050 Kabinett Ac Wallmount 11100/12000 Btuh | AG2TLX 32FP81 G521246G0503.6/3.511,100/12,000RAL 7035 lysgrå pulverlakkertGalvanisert plateNEMA 123400/460124 078 NOK
HOFFMAN G521246G051 Kabinett Ac Wallmount 11100/12000 Btuh | AG2TLY 32FP82 G521246G0513.6/3.511,100/12,000RAL 7035 lysegrå semi-teksturert pulverlakkertRustfritt stålNEMA 4X3400/460141 384 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN G521226G050 kabinett AC veggfeste 12000/12500 Btuh
118 991 NOK / enhet