KEO Forsinkelse, kobolt, 1 fløyter, 90 graders vinkel inkludert


filtre
Inkludert vinkel: 90 grader , Materiale: Kobolt , Antall fløyter: 1 , Type: Enkelt slutt
StilModellKroppsdia.FinishTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris (eks. mva)
A
55431
1"Bright2.75 "1 / 2 "-875NOK
B
55431-TiN
1"Tinn2.75 "1 / 2 "1.25 "1 102 NOK
A
55433
1-1 / 2 "Bright2.875 "3 / 4 "-2 192 NOK
C
55433-TiN
1-1 / 2 "Tinn2/78 "3 / 4 "1.25 "2 503 NOK
A
55432
1-1 / 4 "Bright2.75 "1 / 2 "-1 643 NOK
B
55432-TiN
1-1 / 4 "Tinn2.75 "1 / 2 "1.25 "1 821 NOK
C
55434
1-3 / 4 "Bright3"3 / 4 "1.25 "2 651 NOK
C
55434-TiN
1-3 / 4 "Tinn3"3 / 4 "1.25 "3 541 NOK
B
55428-TiN
1 / 2 "Tinn2"1 / 4 "1"328NOK
A
55428
1 / 2 "Bright2"1 / 4 "-263NOK
B
55426-TiN
1 / 4 "Tinn1.5 "1 / 4 "-213NOK
A
55426
1 / 4 "Bright1.5 "1 / 4 "-178NOK
A
55424
1 / 8 "Bright1.25 "1 / 8 "-159NOK
B
55424-TiN
1 / 8 "Tinn1.25 "1 / 8 "-182NOK
C
55435-TiN
2"Tinn3.25 "3 / 4 "1.25 "4 456 NOK
C
55435
2"Bright3.75 "3 / 4 "1.25 "3 793 NOK
A
55430
3 / 4 "Bright2.625 "1 / 2 "-539NOK
B
55430-TiN
3 / 4 "Tinn2.625 "1 / 2 "1.25 "637NOK
A
55427
3 / 8 "Bright1.75 "1 / 4 "-206NOK
B
55427-TiN
3 / 8 "Tinn1.75 "1 / 4 "7 / 8 "248NOK
A
55425
3 / 16 "Bright1.375 "3 / 16 "-184NOK
B
55425-TiN
3 / 16 "Tinn1.375 "3 / 16 "-190NOK
B
55429-TiN
5 / 8 "Tinn2.25 "3 / 8 "1"452NOK
A
55429
5 / 8 "Bright2.25 "3 / 8 "-351NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?