Bilrengjøring og bilvaskbørster

filtre

TOUGH GUY -

Benk børster

StilModellBustfargeBørstelengdePenselbreddeHandle LengdeTotal lengdeTrimlengdePris (eks. mva)
A400F92Blå14 "3"14 "14 "3"225NOK
B400F96Grå10 "4"10 "10 "2"256NOK
C400F97Grønn10 "4"10 "10 "2"497NOK
COUNTERACT -

Utskiftingsklosser

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
AHBCR222 1 / 2 "607NOK
BHBCR162"576NOK
TOUGH GUY -

Radiatorbørste

StilModellHåndteringsmaterialePris (eks. mva)
A1VAG9Plast189NOK
B1VAK6Wood88NOK
TOUGH GUY -

Flyt gjennom børstehode

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
A2ZPC98"295NOK
B2ZPC610 "373NOK
C2ZPC710 "441NOK
TOUGH GUY -

Bilvaskebørste

StilModellBustfargeBustematerialeHåndteringsmaterialePris (eks. mva)
A2ZPA8PurplepolypropylenPolypropylen med termoplastisk gummi222NOK
B3A338HvitMyk Split-TipSkum435NOK
COUNTERACT -

Utskifting av pinnebørste, 1 1/2 tommer

StilModellBustfargeBørstelengdePenselbreddePris (eks. mva)
ASBR14Grønn35 / 64 "14 mm131NOK
BSBR12Lyse blå15 / 32 "12 mm129NOK
CSBR13oransje1 / 2 "13 mm130NOK
DSBR16Purple5 / 8 "16 mm131NOK
TOUGH GUY -

Vask pensel hvit fyll

ModellSakPris (eks. mva)
3ZG66AD3GYY498NOK
TOUGH GUY -

Lastebil vaskebørste polystyren 10 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
5A171AE2YWQ447NOK
TOUGH GUY -

Dekksåpeapparat Cotton Ggs Wire 11in

ModellSakPris (eks. mva)
2ZPD5AC4GDW87NOK
TOUGH GUY -

Dypp og vask børsten svart og blå

ModellSakPris (eks. mva)
2ZPC8AC4GDQ198NOK
TOUGH GUY -

Detaljbørste syntetisk plast 6-1 / 2in

ModellSakPris (eks. mva)
1VAK3AB3RXH70NOK
COUNTERACT -

Utskifting av pinnebørste, 2 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
SBR22CE9FFM131NOK
TOUGH GUY -

Ledningsbatteribørste

ModellSakPris (eks. mva)
2ZPD3AC4GDV104NOK
TOUGH GUY -

Fenderbørste Polyvinylklorid Ppl 20in

ModellSakPris (eks. mva)
2ZPA7AC4GDH305NOK
TOUGH GUY -

Dekkrengjøringsbørste Messing Ppl 9-1 / 2in

ModellSakPris (eks. mva)
1VAK5AB3RXJ225NOK
TOUGH GUY -

Eikerbørste Tampico Gummitre 17 Tommer

ModellSakPris (eks. mva)
1VAH1AB3RWL265NOK
UNGER -

Børste- og polssett 10 x 3 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
16972AA6BPK701NOK
UNGER -

Myk børstefirkant 10 x 3 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
16970AA6BPH428NOK
REMCO -

Utvendig vaskesett for traktorhenger

ModellSakPris (eks. mva)
33302CM7PXT5 523 NOK
Se detaljer
REMCO -

Vaskesett, utvendig bil

ModellSakPris (eks. mva)
33301CM7PMQ4 120 NOK
Se detaljer
REMCO -

Skive, 10 Tommers Hjul, 2Pk

ModellSakPris (eks. mva)
RP6984CM7PMP94NOK
Se detaljer
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?