Sil Shakers

filtre

Sikterister er enheter designet for separasjon og størrelsesbestemmelse av partikler. De bruker en stabel med sikter som letter nøyaktig partikkelseparasjon. Utvalgte modeller...Les mer

CLEVELAND VIBRATOR CO. -

Frekvens- og amplitudekontrollere

StilModellPris (eks. mva)
AVAF-220V23 137NOK
AVAF -110V24 064NOK
StilModell
AH-4325.5F
RFQ
AH-4325
RFQ
AH-4325.2F
RFQ
HUMBOLDT -

Ro-Tap Sieve Shakers

StilModell
AH-4322
RFQ
AH-4322.2F
RFQ
AH-4322.5F
RFQ
BH-4320
RFQ
BH-4320.2F
RFQ
BH-4320.5F
RFQ
StilModell
AH-4326.5F
RFQ
AH-4326
RFQ
StilModell
AH-4316
RFQ
AH-4316.5F
RFQ
StilModell
AH-4317
RFQ
AH-4317.5F
RFQ
StilModell
AH-4295A.5F
RFQ
AH-4297A
RFQ
AH-4297A.5F
RFQ
AH-4295A
RFQ
StilModell
AH-4327.2F
RFQ
AH-4327
RFQ
AH-4327.5F
RFQ
StilModell
AH-4315A
RFQ
AH-4315A.5F
RFQ
ADVANTECH -

Sil Shakers

StilModellPris (eks. mva)
AL3P146 913NOK
AL3P-26148 534NOK
BVS1000159 412NOK
AL3P-25148 534NOK
AL3P-15148 534NOK
StilModell
AHA-4330V.2F
RFQ
AHA-4330V.5F
RFQ
AHA-4330V
RFQ
HUMBOLDT -

Sive Shakers, Digital Timer

StilModell
AH-4330.2F
RFQ
AH-4330
RFQ
AH-4330.5F
RFQ
StilModell
AH-4328
RFQ
AH-4328.5F
RFQ
StilModellSpenningHzKapasitetSpeedHøydePris (eks. mva)
AE6103115V50/6040 lbs.60 -260 osc / min12 "102 253NOK
AE6103.25230V50/6040 lbs.60 -260 osc / min12 "64 145NOK
EBERBACH -

Variabel hastighet dobbel stabel sikt shakere

StilModellSpenningSpeedLengdeBreddePris (eks. mva)
AE6203115V180, 280 osc / min39 "20 "170 422NOK
RFQ
BE6205115V280 osc / min43 "25 "318 121NOK
RFQ
AE6203.25230V180, 280 osc / min39 "20 "102 327NOK
RFQ
BE6205.25230V280 osc / min43 "25 "216 872NOK
RFQ
ADVANTECH -

8 testsikterister

StilModellHPKrav krevesTimer RangePris (eks. mva)
ADT1581/4110 VAC, 50 Hz1-9958 375NOK
BMeinIIelektromagnetisk110 VAC, 60 Hz1-60 eller kontinuerlig løp57 079NOK
StilModell
AHA-4325V
RFQ
AHA-4325V.5F
RFQ
AHA-4325V.2F
RFQ
HUMBOLDT -

Rotary Lab Sifters

StilModell
AH-4312.4F
RFQ
AH-4312
RFQ
ADVANTECH -

12 tommers prøvesikt, digital timer, 1/4 hk

Advantech 12 tommers testsiktrystere er designet for partikkelseparasjon og størrelsesbestemmelse for å oppfylle kvalitetssikringskravene. Disse DuraTap siktristerne er laget av robust stållegering for å tåle tøffe arbeidssykluser og er integrert med smørenipler for å sikre lengre levetid. De har en vertikalt montert, lukket, 1/4 HK elektrisk motor som går kontinuerlig i mer enn halve dagen, og er kompatible med 200 mm sikter.

StilModellKrav krevesPris (eks. mva)
ADT1612110 VAC, 60 Hz65 835NOK
ADT2612220 VAC, 60 Hz65 835NOK
CLEVELAND VIBRATOR CO. -

Vibrerende joggere

StilModellPris (eks. mva)
AVJ-1515-220V49 558NOK
AVJ1515-110V50 095NOK
12

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan installere Humboldt sikt shakere?

  • Fjern alt emballasjemateriale.
  • Plasser siktristeren på en solid og jevn overflate.
  • Koble strømledningen til en passende jordet stikkontakt.

Hva er fordelen med VAF-kontroller?

VAF-kontrollene (variabel amplitude og frekvens) gjør det mulig å justere både amplituden og frekvensen til et signal.

Hva er Clevelands vibrasjonssiktjoggere laget av?

Disse vibrerende siljoggerne har en rustfritt stålkonstruksjon for overlegen korrosjons- og fuktmotstand.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?