Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55433-TiN Forsenking 1 fløyter 90 grader 1 1/2 kobolttinn | AD3KEY 3ZTX1

KEO 55433-TiN Forsenkning 1 fløyter 90 grader 1 1/2 kobolttinn

På lager
Vare: AD3KEY Modell: 55433-TiNKryssreferanse: 3ZTX1

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
2 503 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.1-1 / 2 "
FinishTinn
Inkludert vinkel90 grader
MaterialeKobolt
Antall fløyter1
Total lengde2/78 "
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlengde1.25 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.297
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 55424 Forsinkelse 1 fløyter 90 grader 1/8 kobolt | AD3KEA 3ZTU7 554241 / 8 "Bright1.25 "1 / 8 "-159NOK
KEO 55425 Forsenkningsfløyte 1 grader 90 grad 3/16 kobolt | AD3KEB 3ZTU8 554253 / 16 "Bright1.375 "3 / 16 "-184NOK
KEO 55426 Forsinkelse 1 fløyter 90 grader 1/4 kobolt | AD3KEC 3ZTU9 554261 / 4 "Bright1.5 "1 / 4 "-178NOK
KEO 55427 Forsenkning 1 fløyter 90 grader 3/8 kobolt | AD3KED 3ZTV1 554273 / 8 "Bright1.75 "1 / 4 "-206NOK
KEO 55428 Forsenkning 1 fløyter 90 grader 1/2 kobolt | AD3KEE 3ZTV2 554281 / 2 "Bright2"1 / 4 "-263NOK
KEO 55429 Motforsink 1 fløyter 90 grader 5/8 kobolt | AD3KEF 3ZTV3 554295 / 8 "Bright2.25 "3 / 8 "-351NOK
KEO 55430 Forsenkning 1 fløyter 90 grader 3/4 kobolt | AD3KEG 3ZTV4 554303 / 4 "Bright2.625 "1 / 2 "-539NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55433-TiN Forsenkning 1 fløyter 90 grader 1 1/2 kobolttinn
2 503 NOK / enhet