EATON CHH Series Bolt På effektbrytere


Eaton CHH Series bolt-on effektbrytere brukes med 1MP, 1MM og 3MM modulære målestabler. Disse miniatyrbryterne avbryter strømstrømmene i tilfelle lavnivåfeil for å beskytte enheter mot elektrisk skade.

filtre
Rammetype: CHH , Spenning: 240V
StilModellAIC-vurderingampsAntall polerPris (eks. mva)
A
CHH3125H2X
25kAIC @ 240V125A3-
RFQ
B
CHH3225H2X
25kAIC @ 240V225A3-
RFQ
A
CHH3150H2X
25kAIC @ 240V150A315 866 NOK
RFQ
C
CHH3175H2X
25kAIC @ 240V175A3-
RFQ
A
CHH3200H2X
25kAIC @ 240V200A3-
RFQ
D
CHH3150H4X
42kAIC @ 240V150A218 213 NOK
RFQ
C
CHH3175H4X
42kAIC @ 240V175A3-
RFQ
D
CHH3100H4X
42kAIC @ 240V100A313 612 NOK
RFQ
D
CHH3225H4X
42kAIC @ 240V225A321 542 NOK
RFQ

Egenskaper

  • De har en termisk-magnetisk utløsningsmekanisme som tillater både langvarige og øyeblikkelige funksjoner for maksimal overstrømsbeskyttelse.
  • De har bolt-på-montering med linje- og lastesideklatter for enkel installasjon.
  • De har også en sølvblinkende kobberbuss i ett stykke som gir overlegen ledningsevne, korrosjonsbestandighet og holdbarhet.
  • De har videre et forbedret og brukervennlig grensesnitt som lar brukere se og gjøre justeringer av turinnstillingene.
  • Disse trepolede, ikke-utskiftbare utløserenhetene tilbyr en avbruddsverdi på 100kA ved 120 / 240VAC.

Standarder og godkjenninger

  • UL

Ofte Stilte Spørsmål

Hva menes med begrepet øyeblikkelig tur?

Øyeblikkelig utløsning indikerer at det ikke med vilje innføres noen forsinkelse i utløsningsvirkningen til effektbryteren under kortslutningsforhold.

Hva er en avbrytende vurdering?

Det er den høyeste strømmen ved nominell spenning som er tilgjengelig ved de innkommende terminalene til strømbryteren. Strømbryterens avbrytende karakter må være lik eller større enn den tilgjengelige kortslutningsstrømmen som strømbryteren tilføres systemet ved.

Hva er hensikten med en turindikator?

Det er en type modul som monteres direkte på effektbryterens utløserenhet og viser om effektbryteren har løst ut på grunn av overbelastning, kortslutning eller jordfeil.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?