Palleløftere og fliser

filtre

VESTIL -

TMS Series Tilt Master Straddles

Vestil TMS Series Tilt Master straddles er materialhåndteringsutstyr designet for å hjelpe til med tilting og transport av tung last i industrielle miljøer. De har en tynn profil slik at føreren kan komme nærme lasten. Disse straddles har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og er integrert med et krafttrekksystem for å kontrollere dem. De har et fenolisk ratt for enkel vipping av grensen og kommer i vektløftekapasiteter på 2000 og 4000 lbs.

StilModellSpenningKapasitetDybdeGaffellengdeHøydeLengdeAntall hjulStrømkildePris (eks. mva)
ATMS-20-LUFT-2000 lbs.-35 "29.25 "72.81 "4Pneumatisk72 019NOK
BTMS-60-LUFT-6000 lbs.-35.5 "29.25 "72.81 "4Pneumatisk97 492NOK
CTMS-40-LUFT-4000 lbs.-35 "29.25 "72.81 "4Pneumatisk77 431NOK
DTMS-40-DC12V DC4000 lbs.-35 "29.25 "73.25 "4Elektrisk trådløs77 402NOK
ETMS-20-DC12V DC2000 lbs.-35 "29.25 "73.25 "4Elektrisk trådløs72 019NOK
FTMS-60-DC12V DC6000 lbs.-35.5 "29.25 "73.19 "4Elektrisk trådløs97 492NOK
GTMS-20-DC-PTDS24V2000 lbs.40.12 "35 "54 "72.81 "5Elektrisk med ledning155 881NOK
RFQ
HTMS-40-DC-PTDS24V4000 lbs.72.8125 "35 "54 "72.81 "5Elektrisk med ledning160 963NOK
RFQ
ITMS-40-AC115V4000 lbs.-35 "29.25 "73.19 "4Elektrisk med ledning77 431NOK
JTMS-60-AC115V6000 lbs.-35.5 "29.25 "73.25 "4Elektrisk med ledning97 492NOK
KTMS-20-AC115V2000 lbs.-35 "29.25 "73.25 "4Elektrisk med ledning72 019NOK
VESTIL -

TAL-serien Tote-A-Loads

StilModellPlattformbreddeGaffellengdeGaffelbreddeStrømkildeBreddeHøydeSakLengdePris (eks. mva)
ATAL-220-HD21 "43 1 / 2 "21 "Håndbok23 "51.25 "Manuell palleliste63 "24 984NOK
BTAL-220-DC21 "43 "21 "Elektrisk trådløs26.62 "51 "Elektrisk palleløfter68 "69 142NOK
CTAL-260-DC27 "43 "27 "Elektrisk trådløs32.62 "51 "Elektrisk palleløfter68 "69 814NOK
DTAL-260-HD27 "43 "27 "Håndbok34.19 "51.44 "Manuell palleliste64.56 "26 271NOK
VESTIL -

EMC-serien elektriske/hydrauliske hjørnevipper

StilModellKapasitetLengdeMaks. TiltvinkelPlattform LengdePlattformbreddeBreddePris (eks. mva)
AEMC-4242-22000 lbs.63.5 "30 °42 "42 "59 "70 758NOK
BEMC-4848-22000 lbs.71.81 "29 °48 "48 "68 "71 762NOK
CEMC-4242-44000 lbs.63.5 "30 °42 "42 "59 "72 807NOK
DEMC-4848-44000 lbs.71.81 "29 °48 "48 "68 "75 097NOK
CALDWELL -

Snelleløftere

StilModellPris (eks. mva)
ARL-.2511 749NOK
ARL-1.515 167NOK
ARL-321 207NOK
ARL-5.526 538NOK
DAYTON -

Manuell palleløfter

StilModellSamlet breddeHjul Dia.FARGEFinishGaffellengdeLastekapasitetTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A2PLH921.25 "8"Rød / SvartPulverlakk46 "2200 lb.48.2561.75 "13 089NOK
B11K27522 "6"RødPulverlakk44 "2200 lb.50 "64.5 "23 277NOK
C11K27422.5 "6"RødPulverlakk44 "1100 lb.42 "61 "21 150NOK
D11K27722.5 "7"RødPulverlakk46 "3000 lb.65 "67 "23 210NOK
E2PLJ227 "7"Rustfritt stålRustfritt46 "2200 lb.48.2561.75 "61 511NOK
A2PLH727 "8"Rød / SvartPulverlakk46 "2200 lb.48.2561.75 "13 274NOK
B11K27628 "6"RødPulverlakk44 "2200 lb.50 "64.5 "23 452NOK
D11K27828 "7"RødPulverlakk46 "3000 lb.65 "67 "18 298NOK
C11K27329 "6"RødPulverlakk44 "1100 lb.42 "61 "19 620NOK
VESTIL -

TM Series Tilt Masters

StilModellSpenningKapasitetGaffeljusteringGaffelbreddeHøydeLengdeMin. Bredde mellom gaflerStrømkildePris (eks. mva)
ATM-20-LUFT-2000 lbs.Fast på 26"6"28.31 "75.56 "26 "Pneumatisk65 361NOK
BTM-60-LUFT-6000 lbs.Fast på 27"6.5 "28.31 "75.56 "27 "Pneumatisk92 981NOK
CTM-40-LUFT-4000 lbs.Fast på 26"6"28.31 "75.56 "26 "Pneumatisk72 378NOK
DTM-20-DC12V DC2000 lbs.Fast på 26"6"28.31 "75.56 "26 "Elektrisk trådløs65 361NOK
ETM-40-DC12V DC4000 lbs.Fast på 26"6"28.31 "75.56 "26 "Elektrisk trådløs72 378NOK
FTM-60-DC12V DC6000 lbs.Fast på 27"6.5 "28.31 "75.56 "27 "Elektrisk trådløs92 981NOK
GTM-40-AC115V4000 lbs.Fast på 26"6"28.31 "75.56 "26 "Elektrisk med ledning72 378NOK
HTM-20-AC115V2000 lbs.Fast på 26"6"76.31 "75.25 "26 "Elektrisk med ledning65 361NOK
ITM-60-AC115V6000 lbs.Fast på 27"6.5 "28.31 "75.56 "27 "Elektrisk med ledning92 981NOK
VESTIL -

Overhead lastløftere i OLA-serien

StilModellPlattform LengdeKapasitetGaffelhøydePlattformbreddeBreddeGaffellengdeHøydeInkludererPris (eks. mva)
AOLA-2-36-DLx36 "-1 1 / 4 "38 "39.75 "36 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"Justerbar gaffelbredde fra 13" til 38"43 926NOK
RFQ
BOLA-4-36-DLx36 "-1 1 / 4 "38 "39.75 "36 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"Justerbar gaffelbredde fra 13" til 38"46 475NOK
RFQ
COLA-2-42-DLx42 "-1 3 / 4 "38 "39.75 "42 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"Justerbar gaffelbredde fra 13" til 38"45 486NOK
RFQ
DOLA-4-42-DLx42 "-1 3 / 4 "38 "39.75 "42 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"Justerbar gaffelbredde fra 13" til 38"52 804NOK
RFQ
EOLA-2-4243.13 "2000 lbs.2"35.63 "40.12 "43.13 "87.88 "Justerbar gaffelbredde fra 17 5/8" til 35 5/8"42 036NOK
FOLA-4-4243.13 "4000 lbs.2"35.63 "40.12 "43.13 "87.88 "Justerbar gaffelbredde fra 17 5/8" til 35 5/8"49 439NOK
VESTIL -

MWP-seriens manuelle og DC-arbeidsposisjonere

StilModellBreddeFARGERammematerialeHøydeLengdeMaterialePlattformbreddeStrømkildePris (eks. mva)
AMWP-330-DC23.62 "BlåStål70.5 "35.4 "Stål23.63 "Elektrisk trådløs29 395NOK
RFQ
BMWP-550-DC23.62 "BlåStål79.5 "35.5 "Stål23.63 "Elektrisk trådløs35 550NOK
RFQ
CMWP-440-M-SS24.5 "SølvRustfritt stål76 "34 "Rustfritt stål24.5 "Håndbok55 653NOK
RFQ
DMWP-330-DC-SS24.5 "SølvRustfritt stål71 "34 "Rustfritt stål24.5 "Elektrisk trådløs84 933NOK
RFQ
VESTIL -

Overhead lastløftere i OLF-serien

StilModellKapasitetPris (eks. mva)
AOLF-2-422000 lbs.36 338NOK
BOLF-4-424000 lbs.43 325NOK
VESTIL -

JMD Series Multi Purpose Tote Dumpere

StilModellDump høydeMaks. Dump høydeRotert høydePris (eks. mva)
AJMD-1000-4848 "48 "105.75 "99 523NOK
BJMD-1000-6060 "60 "117.75 "103 146NOK
CJMD-1000-7272 "72 "129.75 "111 065NOK
VESTIL -

Solide plattformer i TAL-serien

StilModellHøydeBreddePris (eks. mva)
ATAL-PLATE-211"21 1 / 4 "5 483NOK
BTAL-PLATE-271.5 "27 3 / 4 "5 483NOK
LIFT PRODUCTS -

Elektrohydrauliske fliser

StilModellKapasitet
ALPECTL-20-452000 lbs.
RFQ
BLPECTT-40-454000 lbs.
RFQ
BLPECTT-60-456000 lbs.
RFQ
StilModellLastekapasitet
AHHD-040036-00202000 lbs.
RFQ
AHHD-040036-00404000 lbs.
RFQ
AHHD-040036-00606000 lbs.
RFQ
AUTOQUIP -

Hydraulisk palleløfter

StilModellMotor HPBase lengdeBase breddeTidLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMaks. PlattformbreddeMin. Plattform Lengde
ATLT-024044-0020143 "23 "35 sek.2000 lbs.48 "48 "44 "
RFQ
ATLT-024044-0040143 "23 "35 sek.4000 lbs.48 "48 "44 "
RFQ
ATLT-044052-0060150 "23 "70 sek.6000 lbs.52 "48 "52 "
RFQ
B90R-036036-0401.545.5 "36 "29 sek.4000 lbs.60 "60 "36 "
RFQ
B90R-054054-0401.560 "48 "41 sek.4000 lbs.78 "78 "54 "
RFQ
B90R-048048-0401.545.5 "36 "29 sek.4000 lbs.72 "72 "48 "
RFQ
B90R-042042-0251.545.5 "36 "29 sek.2500 kg66 "66 "42 "
RFQ
B90R-048048-0601.560 "48 "42 sek.6000 lbs.72 "72 "48 "
RFQ
B90R-054054-0501.560 "48 "41 sek.5000 lbs.78 "78 "54 "
RFQ
B90R-042042-0501.545.5 "36 "29 sek.5000 lbs.66 "66 "42 "
RFQ
B90R-036036-0601.545.5 "36 "29 sek.6000 lbs.60 "60 "36 "
RFQ
B90R-060060-0401.560 "48 "41 sek.4000 lbs.84 "84 "60 "
RFQ
B90R-036036-0301.545.5 "36 "29 sek.3000 lbs.60 "60 "36 "
RFQ
B90R-060060-0601.560 "48 "41 sek.6000 lbs.84 "84 "60 "
RFQ
B90R-048048-1001.560 "48 "41 sek.10000 lbs.72 "72 "48 "
RFQ
B90R-048048-0201.545.5 "36 "29 sek.2000 lbs.72 "72 "48 "
RFQ
B90R-048048-0801.560 "48 "42 sek.8000 lbs.72 "72 "48 "
RFQ
B90R-054054-120560 "48 "55 sek.12000 lbs.78 "78 "54 "
RFQ
B90R-054054-080560 "48 "41 sek.8000 lbs.78 "78 "54 "
RFQ
B90R-048048-120560 "48 "41 sek.12000 lbs.72 "72 "48 "
RFQ
B90R-048048-150560 "48 "55 sek.15000 lbs.72 "72 "48 "
RFQ
B90R-060060-100560 "48 "55 sek.10000 lbs.84 "84 "60 "
RFQ
StilModellMotor HPBase lengdeBase breddeTidLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMaks. PlattformbreddeMin. Plattform Lengde
AUPR-048048-00401.5114 "40 "37 sek.4000 lbs.72 "72 "48 "
RFQ
AUPR-024036-00601.590 "16 "32 sek.6000 lbs.60 "48 "36 "
RFQ
AUPR-036036-01201.590 "28 "56 sek.12000 lbs.60 "60 "36 "
RFQ
AUPR-024036-01001.590 "16 "31 sek.10000 lbs.60 "48 "36 "
RFQ
AUPR-036036-00801.590 "28 "31 sek.8000 lbs.60 "60 "36 "
RFQ
AUPR-024036-00201.590 "16 "11 sek.2000 lbs.60 "48 "36 "
RFQ
AUPR-036036-00201.590 "28 "11 sek.2000 lbs.60 "60 "36 "
RFQ
AUPR-024036-00801.590 "16 "31 sek.8000 lbs.60 "48 "36 "
RFQ
AUPR-048048-00201.5114 "40 "21 sek.2000 lbs.72 "72 "48 "
RFQ
AUPR-036036-00401.590 "28 "21 sek.4000 lbs.60 "60 "36 "
RFQ
AUPR-036036-00601.590 "28 "32 sek.6000 lbs.60 "60 "36 "
RFQ
AUPR-036036-01001.590 "28 "31 sek.10000 lbs.60 "60 "36 "
RFQ
AUPR-024036-00401.590 "16 "21 sek.4000 lbs.60 "48 "36 "
RFQ
AUPR-048048-00601.5114 "40 "37 sek.6000 lbs.72 "72 "48 "
RFQ
AUPR-096096-00805210 "88 "75 sek.8000 lbs.120 "120 "96 "
RFQ
AUPR-084084-01005186 "76 "75 sek.10000 lbs.108 "108 "84 "
RFQ
AUPR-096096-01205210 "88 "62 sek.12000 lbs.120 "120 "96 "
RFQ
AUPR-060060-01005138 "52 "52 sek.10000 lbs.84 "84 "60 "
RFQ
AUPR-060060-02005138 "52 "65 sek.20000 lbs.84 "84 "60 "
RFQ
AUPR-060060-00805138 "52 "52 sek.8000 lbs.84 "84 "60 "
RFQ
AUPR-060060-05005138 "52 "11 sek.50000 lbs.84 "84 "60 "
RFQ
AUPR-060060-01505138 "52 "78 sek.15000 lbs.84 "84 "60 "
RFQ
AUPR-060060-01205138 "52 "52 sek.12000 lbs.84 "84 "60 "
RFQ
AUPR-108108-00605234 "100 "75 sek.6000 lbs.132 "132 "108 "
RFQ
AUPR-084084-01505186 "76 "62 sek.15000 lbs.108 "108 "84 "
RFQ
StilModellLastekapasitetMotor HPTid
ATNI-024048-00222200 lbs.0.540 sek.
RFQ
ATNI-024048-00444400 lbs.140 sek.
RFQ
ATNI-024048-00606000 lbs.142 sek.
RFQ
ATNI-024048-00808000 lbs.142 sek.
RFQ
StilModellLastekapasitet
AAPT-089-00202000 lbs.
RFQ
AAPT-089-00404000 lbs.
RFQ
LIFT PRODUCTS -

Løftere på grunnnivå

StilModellKapasitetMaks. Høyde
ALL-24-25-44502500 lbs.24 "
RFQ
ALL-30-25-44502500 lbs.30 "
RFQ
ALL-24-30-44503000 lbs.24 "
RFQ
ALL-30-30-44503000 lbs.30 "
RFQ
ALL-24-35-44503500 lbs.24 "
RFQ
ALL-30-35-44503500 lbs.30 "
RFQ
ALL-24-40-44504000 lbs.24 "
RFQ
ALL-30-40-44504000 lbs.30 "
RFQ
StilModellTidBase breddeGradLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMaks. PlattformbreddeMin. Plattform LengdeMin. Plattformbredde
ASTL-044044-0025-305 sek.24 "302500 kg50 "50 "44 "44 "
RFQ
ASTL-044044-0040-305 sek.24 "304000 lbs.50 "50 "44 "44 "
RFQ
ASTL-044044-0060-305 sek.24 "306000 lbs.50 "50 "44 "44 "
RFQ
ASTL-044044-0060-458 sek.24 "456000 lbs.50 "50 "44 "44 "
RFQ
ASLT-044044-0025-458 sek.24 "452500 kg50 "50 "44 "44 "
RFQ
ASTL-044044-0040-458 sek.24 "454000 lbs.50 "50 "44 "44 "
RFQ
ASTL-024038-0020-9011 sek.24 "902000 lbs.54 "54 "38 "24 "
RFQ
ASTL-024038-0040-9022 sek.24 "904000 lbs.54 "54 "38 "24 "
RFQ
ASTL-030038-0060-9033 sek.30 "906000 lbs.54 "60 "38 "30 "
RFQ
ASTL-036038-0080-9040 sek.36 "908000 lbs.54 "66 "38 "36 "
RFQ
WESCO -

Manuelle høytløftende lastebiler

Wesco manuelle palletrucker er ideelle for sidetransport og lagdeling av lastede paller eller glidere over hverandre i lager og lagerrom. Disse høytløftende lastebilene har rustfritt stålkonstruksjon for å håndtere laster opp til 3300 lb og en 180-graders styringsradius for enkel manøvrerbarhet. Teleskopdesignen og den 6.5 tommer brede gaffelen til disse lastebilene muliggjør maksimal plassbesparelse og større overflate for henholdsvis laststabilitet. De er videre integrert med nylon / støpte polyuretanhjul for høy termisk deformasjonskoeffisient, støydemping og motstand mot utmattelse. Velg mellom et bredt utvalg av disse manuelle høytløftende palletruckene som er tilgjengelige i bredden på 20, 21 og 27 tommer Raptor Supplies.

StilModellLastekapasitetGaffellengdeLengdeSamlet breddeHjulmateriale Pris (eks. mva)
A2727552200 lb.44.5 "63 "21 "Moldon polyuretan18 982NOK
B2724622200 lb.44.5 "56 "21 "Moldon polyuretan18 891NOK
B2724632200 lb.44.5 "56 "27 "Moldon polyuretan19 147NOK
C2728592200 lb.46 "61 "27 "nylon96 864NOK
A2727542200 lb.44.5 "63 "27 "Moldon polyuretan19 002NOK
D2729753300 lb.43 "63 "20 "Moldon polyuretan19 364NOK
D2729763300 lb.43 "63 "27 "Moldon polyuretan19 631NOK
WESCO -

Elektriske høytløftende lastebiler

StilModellHjulmaterialeGaffellengdeLengdeLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRullematerialePris (eks. mva)
A272461Moldon polyuretan45 "63 "2200 lb.48.5 "63 "27 "Moldon polyuretan49 119NOK
B272937Moldon polyuretan45 "60 "3000 lb.48.5 "60 "27 "Moldon polyuretan52 283NOK
B272939Moldon polyuretan45 "60 "3000 lb.48.5 "60 "21 "Moldon polyuretan50 752NOK
A272460Moldon polyuretan45 "60 "2200 lb.48.5 "60 "21 "Moldon polyuretan49 119NOK
C272860nylon46 "-2200 lb.48 "61 "27 "nylon126 444NOK
12

Palleløftere og fliser

Palleløftere og tilter, også kjent som pallestøtter, glidekontakter og pumpebiler, brukes til å løfte og transportere paller eller glider. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av palleløftere og tilter fra merker som Dayton, Southworth, Vestil og Wesco. Noen palletrucker har en justerbar trykkstang på bunnen av hver gaffel, som hjelper brukere med å endre høyden på enheten. Vestile palleløftere har en ergonomisk design som muliggjør enkel lasting og lossing av bulkcontainere eller kasser og 7-gauge stålkonstruksjon som er i stand til å håndtere laster opp til 1500 lb. Vippingen på disse enhetene er i stand til å rotere opptil 45 grader og blir aktivert av en håndbetjent kontrollspak eller fotpedal. Wesco pallevippere har et løkkeformet pumpehåndtak som kan brukes til å jekke opp gaflene og enkelt manøvrere palletrucken. De er utstyrt med polyuretanhjul som ikke punkterer eller blir flate og er motstandsdyktige mot slag og slitasje med en maksimal lastekapasitet på 2200 lb. Velg fra et bredt utvalg av disse palleløfterne og tiltere tilgjengelig i 25.5, 30, 31, 31.5 og 31.75 tommers gaffellengder, på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?