Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55428 Forsenkning 1 fløyter 90 grader 1/2 kobolt | AD3KEE 3ZTV2

KEO 55428 Forsenk 1 fløyter 90 Grader 1/2 Kobolt

På lager
Vare: AD3KEE Modell: 55428Kryssref: 3ZTV2
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
263NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.1 / 2 "
FinishBright
Inkludert vinkel90 grader
MaterialeKobolt
Antall fløyter1
Total lengde2"
Shank Dia.1 / 4 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 55424 Forsinkelse 1 fløyter 90 grader 1/8 kobolt | AD3KEA 3ZTU7 554241 / 8 "Bright1.25 "1 / 8 "-159NOK
KEO 55425 Forsenkningsfløyte 1 grader 90 grad 3/16 kobolt | AD3KEB 3ZTU8 554253 / 16 "Bright1.375 "3 / 16 "-184NOK
KEO 55426 Forsinkelse 1 fløyter 90 grader 1/4 kobolt | AD3KEC 3ZTU9 554261 / 4 "Bright1.5 "1 / 4 "-178NOK
KEO 55427 Forsenkning 1 fløyter 90 grader 3/8 kobolt | AD3KED 3ZTV1 554273 / 8 "Bright1.75 "1 / 4 "-206NOK
KEO 55429 Motforsink 1 fløyter 90 grader 5/8 kobolt | AD3KEF 3ZTV3 554295 / 8 "Bright2.25 "3 / 8 "-351NOK
KEO 55430 Forsenkning 1 fløyter 90 grader 3/4 kobolt | AD3KEG 3ZTV4 554303 / 4 "Bright2.625 "1 / 2 "-539NOK
KEO 55431 Forsenking 1 fløyter 90 grader 1 tomme kobolt | AD3KEH 3ZTV5 554311"Bright2.75 "1 / 2 "-875NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55428 Forsenk 1 fløyter 90 Grader 1/2 Kobolt
263NOK / enhet