B&K PRECISION DC strømforsyninger


filtre
Kalibreringssertifikat: Nei , Koffertmateriale: Metal Case , Montering: Benk topp , Fase: 1 , Effektvurdering: 200W , Stil: Bytte
StilModellUtgangsspenningTilkoblingDybdebeskyttelseBreddeViseHøydeInngangsfrekvensPris (eks. mva)
A
1621A
-Parallell eller serie-Omvendt polaritet, overspenning, kortslutning-Dobbel 3-sifret LED-50 til 60 Hz5 245 NOK
B
1747
-Bananplugg-Overbelastningsbeskyttelse, omvendt polaritetsbeskyttelse-Dual LED-50 / 60 Hz16 993 NOK
C
1739
-Bananplugg-Overbelastningsbeskyttelse, omvendt polaritetsbeskyttelse-Dual LED-50 / 60 Hz12 137 NOK
D
1670A
-Parallell eller serie-Kortslutning og omvendt polaritet-Dobbel 3-sifret LED-50 til 60 Hz4 219 NOK
E
1745A
-Parallell eller serie-Overbelastning og omvendt polaritet-Dobbel 4-sifret LED-50 til 60 Hz13 787 NOK
F
9111
--11 "OCP, OVP og OTP4"LED7"47 til 63 Hz7 942 NOK
G
1697B
1 til 40V DC-7.6 "-3.85 "-8.46 "-7 323 NOK
RFQ
H
1696B
20V DC-7.6 "-3.85 "-8.46 "-7 358 NOK
RFQ
I
1698B
60V DC-7.6 "-3.85 "-8.46 "-7 276 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?