Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

B&K PRECISION 1697B DC strømforsyning, 200W effektklasse, Benktoppmontering | CH6HWL 55NK01

B&K PRECISION 1697B DC-strømforsyning, 200W effektklasse, benktoppmontering

På lager
Vare: CH6HWL Modell: 1697BKryssref: 55NK01
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
7 323 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC strømforsyning
Tilfellet MaterialMetal Case
Dybde7.6 "
Høyde8.46 "
Inngangsspenning100V til 240V AC
MonteringBenk topp
Utgangsforsterkere5
Utgangsspenning1 til 40V DC
Fase1
Power Rating200W
StilBytte
Bredde3.85 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellUtgangsspenningTilkoblingDybdebeskyttelseBreddeViseHøydeInngangsfrekvensPris
B&K PRECISION 1747 Dual Range Dc Strømforsyning 30v/10a 60v/5a | AD6MZX 46F064 1747-Bananplugg-Overbelastningsbeskyttelse, omvendt polaritetsbeskyttelse-Dual LED-50 / 60 Hz17 257 NOK
B&K PRECISION 1739 DC Strømforsyning 30v 1a | AD6MZY 46F065 1739-Bananplugg-Overbelastningsbeskyttelse, omvendt polaritetsbeskyttelse-Dual LED-50 / 60 Hz12 137 NOK
B&K PRECISION 1621A DC strømforsyning Enkel utgang 0 - 28vdc | AF6QWN 20FP70 1621A-Parallell eller serie-Omvendt polaritet, overspenning, kortslutning-Dobbel 3-sifret LED-50 til 60 Hz5 245 NOK
B&K PRECISION 1670A DC strømforsyning Trippel utgang 0 - 30vdc | AF6QWP 20FP71 1670A-Parallell eller serie-Kortslutning og omvendt polaritet-Dobbel 3-sifret LED-50 til 60 Hz4 336 NOK
B&K PRECISION 1745A DC strømforsyning Enkel utgang 0 - 35vdc | AF6QWR 20FP73 1745A-Parallell eller serie-Overbelastning og omvendt polaritet-Dobbel 4-sifret LED-50 til 60 Hz14 296 NOK
B&K PRECISION 9111 DC Strømforsyning Digital 60V 8A 7 Tommer Høyde | AH9LBB 40CP71 9111--11 "OCP, OVP og OTP4"LED7"47 til 63 Hz8 536 NOK
B&K PRECISION 1696B DC strømforsyning, svitsjing, benketoppmontering | CH6HWK 55NJ99 1696B20V DC-7.6 "-3.85 "-8.46 "-7 358 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

B&K PRECISION 1697B DC-strømforsyning, 200W effektklasse, benktoppmontering
7 323 NOK / enhet