LOVEJOY MOL-serien, Oldham Clamp Style Coupling Hubs Tommers boringer


filtre
Vinkelforskyvning: 3 grader , Boretype: Bored , Farge: Sølv/metallisk , Platemateriale: Polyacetel-innsats , Disktype: Polyacetel-innsats , Bli ferdig: Aluminum , Navmateriale: Aluminum , Keyway: Uten Keyway , Materiale: Aluminum , Maks. Vinkelforskyvning: 3 grader , Maks. Driftstemperatur: 176 grader F , Maks. Parallell feiljustering (in.): 0.08 , Maks. RPM: 6100 , Maks. Temp. Område (F): 176 , Skruetype: Klemskrue , Serie: MOL-serien
StilModellMin. KjedeBore SizeKlemmeskruestørrelseTreghetsmomentNominelt dreiemomentUtenfor Dia.Total lengdeParallell feiljusteringPris (eks. mva)
A
68514458119
-3 / 8 "--39.8 tommer---987NOK
RFQ
B
68514458095
---------
RFQ
B
68514458610
---------
RFQ
A
68514458121
-1 / 2 "--39.8 tommer---987NOK
RFQ
A
68514458618
-5mm--17.7 tommer---789NOK
RFQ
B
68514458107
---------
RFQ
C
68514458083
0.118 "3 / 16 "M2.60.001 lbs.in.sq.6.20 tommer0.63 "1.142 "0.400 "-
RFQ
C
68514458603
0.118 "1 / 8 "M2.60.001 lbs.in.sq.6.20 tommer0.63 "1.142 "0.400 "-
RFQ
C
68514458609
0.118 "1 / 8 "M2.60.004 lbs.in.sq.10.60 tommer0.787 "1.299 "0.600 "-
RFQ
C
68514458096
0.118 "5 / 16 "M2.60.004 lbs.in.sq.10.60 tommer0.787 "1.299 "0.600 "-
RFQ
C
68514458617
0.197 "1 / 4 "M30.011 lbs.in.sq.17.70 tommer0.984 "1.535 "0.800 "-
RFQ
C
68514458615
0.197 "1 / 8 "M30.011 lbs.in.sq.17.70 tommer0.984 "1.535 "0.800 "-
RFQ
C
68514458120
0.315 "7 / 16 "M40.034 lbs.in.sq.39.80 tommer1.260 "1.772 "0.100 "-
RFQ
D
MOL25C Nav 3/16
5mm1 / 4 "--17.7 tommer0.984 "39mm0.08 "498NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?