Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY MOL25C Hub 3/16 Oldham Coupling, 3/16 In Bore | AA9FYJ 1CYN8

LOVEJOY MOL25C Nav 3/16 Oldham kobling, 3/16 i boring

På lager
Vare: AA9FYJ Modell: MOL25C Hub 3/16Kryssreferanse: 1CYN8

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
498NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkoblingsnav
Bore Dia.3 / 16 "
Bore Size1 / 4 "
BoringstypeBored
KoblingsstørrelseMOL25C
KoblingstypeOldham sett skruestil
SkivematerialePolyacetel-innsats
SkivtypePolyacetel-innsats
FinishAluminum
Nav Dia.0.984 "
NavmaterialeAluminum
KeywayUten Keyway
Lengde gjennom boring15.5mm
MaterialeAluminum
Maks. Vinkeljustering3 grader
Maks. Kjede10mm
Maks. Kjede10.00 mm
Maks. Driftstemperatur176 grader F
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.08
Maks. RPM6100
Maks. Hastighet6100 rpm
Maks. Temp. Rekkevidde (F)176
Min. Kjede5mm
Nominelt dreiemoment17.7 tommer
Utenfor Dia.0.984 "
Total lengde39mm
Parallell feiljustering0.08 "
SkruestørrelseM3
SkruetypeKlemskrue
StørrelseMOL25C
StilOldham klemme
System for målingImperial
moment~~POS=TRUNC17.7 kg. Kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8483908040
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellMin. KjedeBore SizeKlemmeskruestørrelseTreghetsmomentNominelt dreiemomentUtenfor Dia.Total lengdeParallell feiljusteringPris
LOVEJOY 68514458121 Oldham koblingsnav, 1/2 i boring, aluminium | AK3XMG 58121 / MOL32C X 1/2 68514458121-1 / 2 "--39.8 tommer---987NOK
RFQ
LOVEJOY 68514458119 Oldham koblingsnav, 3/8 i boring, aluminium | AK3XML 58119 / MOL32C X 3/8 68514458119-3 / 8 "--39.8 tommer---987NOK
RFQ
LOVEJOY 68514458618 Oldham koblingsnav, 5 mm boring, 39 mm lengde, aluminium | AM2LBZ 58618 / MOL25C X 5/16 68514458618-5mm--17.7 tommer---789NOK
RFQ
LOVEJOY 68514458083 Koblingsnav for bevegelseskontroll, 6.20 tommer Lbs dreiemoment, 0.63 tommer Dia., 0.001 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YJE 685144580830.118 "3 / 16 "M2.60.001 lbs.in.sq.6.20 tommer0.63 "1.142 "0.400 "-
RFQ
LOVEJOY 68514458096 Motion Control koblingsnav, 10.60 tommer Lbs dreiemoment, 0.787 tommer Dia., 0.004 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YJN 685144580960.118 "5 / 16 "M2.60.004 lbs.in.sq.10.60 tommer0.787 "1.299 "0.600 "-
RFQ
LOVEJOY 68514458120 Koblingsnav for bevegelseskontroll, 39.80 tommer Lbs dreiemoment, 1.260 tomme Dia., 0.034 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YKD 685144581200.315 "7 / 16 "M40.034 lbs.in.sq.39.80 tommer1.260 "1.772 "0.100 "-
RFQ
LOVEJOY 68514458603 Koblingsnav for bevegelseskontroll, 6.20 tommer Lbs dreiemoment, 0.63 tommer Dia., 0.001 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YKL 685144586030.118 "1 / 8 "M2.60.001 lbs.in.sq.6.20 tommer0.63 "1.142 "0.400 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY MOL25C Nav 3/16 Oldham kobling, 3/16 i boring
498NOK / enhet