FERNCO Fleksible tees


filtre
Båndmateriale: 300 rustfritt stål , Kroppsmateriale: Elastomer PVC , Maks. Press: 4.3 psi , Maks. Temp.: 140 Grader F , Motstandsdyktig mot: Kjemikalier, ultrafiolette stråler, soppvekst og normale kloakkgasser
StilModellFor rørstørrelseInne i Dia.LengdePris (eks. mva)
A
PQT-150
1.5 "1-57 / 64 "5 33 / 64 "304NOK
B
PQT-200
2"2-19 / 64 "7 33 / 64 "326NOK
C
PQT-300
3"3-29 / 64 "10 "492NOK
D
PQT-400
4"4-29 / 64 "13 9 / 64 "705NOK

Fleksible tees

Fernco fleksible tees er ideelle for tilkobling av leire, bly, kobber, stål og plastrør for ventilering og avfallshåndtering. Disse 90 graders Qwik-t-skjortene har fleksibel PVC-konstruksjon for å muliggjøre rask installasjon og imøtekomme mindre feiljusteringer uten å sprekke / brekke. De kommer med 300-serien, rustfrie stålklemmer for sikkert grep om røroverflaten, og forhindrer dermed sjanser for lekkasjer. Velg fra et bredt utvalg av disse fleksible t-skjortene, tilgjengelig for 1.5, 2, 3 og 4 tommers rørstørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?