Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FERNCO PQT-200 Fleksibel T-skjorte Elastomer Pvc 2 Tommer | AC4EZM 2ZJ94

FERNCO PQT-200 Fleksibel Tee Elastomer Pvc 2 Tommer

På lager
Vare: AC4EZM Modell: PQT-200Kryssreferanse: 2ZJ94
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
340NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel T-skjorte
bånd Materiale300 rustfritt stål
Body MaterialElastomer PVC
For rørstørrelse2"
Inne i Dia.2-19 / 64 "
Lengde7 33 / 64 "
Maks. Press4.3 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Motstandsdyktig motKjemikalier, ultrafiolette stråler, soppvekst og normale kloakkgasser

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFor rørstørrelseInne i Dia.LengdePris
FERNCO PQT-150 Fleksibel T-skjorte Elastomer Pvc 1-1/2 tomme | AC4EZL 2ZJ93 PQT-1501.5 "1-57 / 64 "5 33 / 64 "315NOK
FERNCO PQT-300 Fleksibel T-skjorte Elastomer Pvc 10 tommers lengde | AC4EZN 2ZJ95 PQT-3003"3-29 / 64 "10 "522NOK
FERNCO PQT-400 Fleksibel T-skjorte Elastomer Pvc 4 Tommer | AC4EZP 2ZJ96 PQT-4004"4-29 / 64 "13 9 / 64 "739NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FERNCO PQT-200 Fleksibel Tee Elastomer Pvc 2 Tommer
340NOK / enhet