AKRO-MILS 30286 Akrobins Super Size Binger


filtre
Høyde: 6 "til 8" , Innvendig høyde: 6 1 / 8 " , Innvendig lengde: 20 7 / 8 " , Innvendig bredde: 9 1 / 8 " , Lengde: 22 "til 24" , Materiale: Industriell polymer , Antall skilleplasser lang: 3 , Utvendig høyde: 7" , Utvendig lengde: 23 7 / 8 " , Utvendig bredde: 11 " , Vektkapasitet: 200 lbs. , Bredde: 10 "til 12"
StilModellFARGELastekapasitetPackage AntallPris (eks. mva)
A
30286BLÅ
Blå200 lb.4533NOK
B
30286SKLAR
Fjern200 lb.4595NOK
C
30286GRÅ
grå--533NOK
RFQ
D
30286RED
Rød200 lb.4533NOK
E
30286YELLO
Gul300 lb.4533NOK

30286 Akrobins Super Size Binger

Akro-Mils 30286 Series super-size AkroBins brukes til å oppbevare og organisere inventarartikler på kontorer og kommersielle områder. De har industrikvalitets polymerkonstruksjon for ekstra styrke, korrosjonsbestandighet og holdbarhet. Disse superstore beholderne sparer plass ved å stable over hverandre eller danne stabile oppbevaringsenheter på stål- og trådhyller, stålvogner og dukker. De har en bred frontåpning for enkel tilgang til gjenstander, et stort håndtak støpt på baksiden for enkel bæring av søppelkassen, flere skillespor for å skille varebeholdningen og et stort etikettområde for enkel identifikasjon av de lagrede gjenstandene. Disse stableskuffene med stor kapasitet er vanntette og motstandsdyktige mot svake syrer og alkalier. Velg fra et bredt utvalg av disse 23-7/8 x 11 x 7 tommer (utvendig lengde x utvendig bredde x utvendig høyde) superstore søppelkasser, tilgjengelig i blå, klare, gule og røde farger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?