Aluminium Rektangulær rørstamme

filtre

APPROVED VENDOR -

Rektangulært rør

StilModellLengdeLengde ToleranseVeggtykkelsePris (eks. mva)
A6ALU61"+/- 1.000 "0.125 "137NOK
A6ALU01"+/- 1.000 "0.125 "169NOK
A6ALU91"+/- 1.000 "0.125 "178NOK
A6ALV81"+/- 1.000 "0.125 "67NOK
A6ALV21"+/- 1.000 "0.125 "106NOK
A6ALT41"+/- 1.000 "0.25 "507NOK
A6ALV51"+/- 1.000 "0.125 "90NOK
A6ALU31"+/- 1.000 "0.25 "293NOK
A6ALT63ft.+/- 2.000 "0.25 "971NOK
A6ALT33ft.+/- 2.000 "0.25 "1 580NOK
A6ALV43ft.+/- 2.000 "0.125 "244NOK
A6ALV13ft.+/- 2.000 "0.125 "281NOK
A6ALV73ft.+/- 2.000 "0.125 "193NOK
A6ALU53ft.+/- 2.000 "0.125 "380NOK
A6ALU23ft.+/- 2.000 "0.25 "913NOK
A6ALT93ft.+/- 2.000 "0.125 "483NOK
A6ALU83ft.+/- 2.000 "0.125 "549NOK
A6ALT86"+/- 3.000 "0.125 "1 044NOK
RFQ
A6ALV66"+/- 3.000 "0.125 "370NOK
RFQ
A6ALT56"+/- 3.000 "0.25 "1 849NOK
RFQ
A6ALT26"+/- 3.000 "0.25 "3 097NOK
RFQ
A6ALV06"+/- 3.000 "0.125 "612NOK
RFQ
A6ALU46"+/- 3.000 "0.125 "811NOK
RFQ
A6ALU76"+/- 3.000 "0.125 "943NOK
RFQ
A6ALU16"+/- 3.000 "0.25 "1 757NOK
RFQ
GRAINGER -

Rektangulære aluminiumsrør

StilModellPris (eks. mva)
A18016_24_0652NOK
B14602_6_0262NOK
C1208_12_0311NOK
C1204_12_0113NOK
C18110_12_0158NOK
D18109_12_092NOK
D7901_12_0159NOK
B14441_6_0656NOK
B19660_6_070NOK
B19958_6_0189NOK
B20161_6_0101NOK
B18003_6_040NOK
C1206_12_0179NOK
B18004_6_0358NOK
B6994_6_083NOK
B14629_6_0224NOK
B20654_6_0174NOK
B7038_6_0103NOK
D19660_72_0624NOK
D14469_72_0374NOK
C20654_72_01 547NOK
C14441_72_05 514NOK
C1202_12_085NOK
C7042_12_0358NOK
C7038_72_0915NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?