Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FERNCO PQT-400 Fleksibel T-skjorte Elastomer Pvc 4 Tommer | AC4EZP 2ZJ96

FERNCO PQT-400 Fleksibel Tee Elastomer Pvc 4 Tommer

På lager
Vare: AC4EZP Modell: PQT-400Kryssreferanse: 2ZJ96

Få tak i det Mai 20, mandag
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
739NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel T-skjorte
bånd Materiale300 rustfritt stål
Body MaterialElastomer PVC
For rørstørrelse4"
Inne i Dia.4-29 / 64 "
Lengde13 9 / 64 "
Maks. Press4.3 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Motstandsdyktig motKjemikalier, ultrafiolette stråler, soppvekst og normale kloakkgasser

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5525
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)33.53
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFor rørstørrelseInne i Dia.LengdePris
FERNCO PQT-150 Fleksibel T-skjorte Elastomer Pvc 1-1/2 tomme | AC4EZL 2ZJ93 PQT-1501.5 "1-57 / 64 "5 33 / 64 "315NOK
FERNCO PQT-200 Fleksibel T-skjorte Elastomer Pvc 2 Tommer | AC4EZM 2ZJ94 PQT-2002"2-19 / 64 "7 33 / 64 "340NOK
FERNCO PQT-300 Fleksibel T-skjorte Elastomer Pvc 10 tommers lengde | AC4EZN 2ZJ95 PQT-3003"3-29 / 64 "10 "522NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FERNCO PQT-400 Fleksibel Tee Elastomer Pvc 4 Tommer
739NOK / enhet