CAM-håndtak

filtre

KIPP -

Kamhåndtak innvendige tråder

Kamhåndtakene (eller kamspakene) produsert av Kipp er designet for bruksområder som krever hyppige klemmer og justeringer, og er egnet for bruk i anleggskonstruksjon, verktøyfremstilling og maskinkonstruksjonsprosjekter. Disse høykvalitets Kipp kamspakene er laget av stål, rustfritt stål, støpt aluminium eller plast med pulverlakk eller matt finish og kommer med eller uten stift. De er tilgjengelige i forskjellige tomme / metriske trådstørrelser, totale lengder og bredder.

StilModellSkruelengdePris (eks. mva)
AK0648.15211A1X301.187202NOK
AK0648.15211A1X2051/64202NOK
KIPP -

Kamhåndtak Single Action

StilModellTotal lengdeTrådstørrelseBreddePris (eks. mva)
AK0005.15011A2X202.76 "1 / 4-200.83221NOK
BK0005.15011052.76 "M50.83189NOK
AK0005.15011A2X402.76 "1 / 4-200.83217NOK
AK0005.15011A1X402.76 "10-320.83214NOK
AK0005.1501105X402.76 "M50.83214NOK
AK0005.15011A1X202.76 "10-320.83200NOK
CK0005.15011A12.76 "10-320.83188NOK
DK0005.1501105X202.76 "M50.83204NOK
AK0005.1501106X402.76 "M60.83214NOK
BK0005.15011062.76 "M60.83198NOK
AK0005.1501106X202.76 "M60.83203NOK
BK0005.25011083.78 "M81.30208NOK
AK0005.2501108X253.78 "M81.30221NOK
AK0005.25011A4X253.78 "3 / 8-161.30221NOK
AK0005.25011A3X503.78 "5 / 16-181.30236NOK
AK0005.2501108X503.78 "M81.30238NOK
BK0005.25011A33.78 "5 / 16-181.30208NOK
AK0005.2501110X503.78 "M101.30237NOK
AK0005.2501110X253.78 "M101.30213NOK
AK0005.25011A3X253.78 "5 / 16-181.30221NOK
AK0005.25011A4X503.78 "3 / 8-161.30239NOK
StilModellMaterialeTotal lengdeTrådstørrelseBreddePris (eks. mva)
AK0648.25311A4X50Rustfritt stål / plast110mm3 / 8-1633mm406NOK
AK0648.1531105X40Rustfritt stål / plast79.6mmM522mm346NOK
AK0648.15311A1X50Rustfritt stål / plast79.6mm10-3222mm351NOK
AK0648.1531106X40Rustfritt stål / plast79.6mmM622mm346NOK
AK0648.2531108X40Rustfritt stål / plast110mmM833mm407NOK
AK0648.25311A4X25Rustfritt stål / plast110mm3 / 8-1633mm380NOK
AK0648.2531108X25Rustfritt stål / plast110mmM833mm380NOK
AK0648.2531110X50Rustfritt stål / plast110mmM1033mm406NOK
AK0648.15311A1X20Rustfritt stål / plast79.6mm10-3222mm324NOK
AK0648.25311A3X25Rustfritt stål / plast110mm5 / 16-1833mm380NOK
AK0648.15311A1X30Rustfritt stål / plast79.6mm10-3222mm324NOK
AK0648.1531106X30Rustfritt stål / plast79.6mmM622mm324NOK
AK0648.15311A2X40Rustfritt stål / plast79.6mm1 / 4-2022mm346NOK
AK0648.25311A4X30Rustfritt stål / plast110mm3 / 8-1633mm379NOK
AK0648.15311A2X30Rustfritt stål / plast79.6mm1 / 4-2022mm324NOK
AK0648.1531105X30Rustfritt stål / plast79.6mmM522mm324NOK
AK0648.15311A1X40Rustfritt stål / plast79.6mm10-3222mm346NOK
AK0648.25311A3X40Rustfritt stål / plast110mm5 / 16-1833mm407NOK
AK0648.2531110X30Rustfritt stål / plast110mmM1033mm375NOK
AK0648.2531108X50Rustfritt stål / plast110mmM833mm407NOK
AK0648.1531105X50Rustfritt stål / plast79.6mmM522mm346NOK
AK0648.2531110X40Rustfritt stål / plast110mmM1033mm407NOK
AK0648.25311A3X50Rustfritt stål / plast110mm5 / 16-1833mm407NOK
AK0648.1531106X20Rustfritt stål / plast79.6mmM622mm324NOK
AK0648.25311A3X30Rustfritt stål / plast110mm5 / 16-1833mm380NOK
StilModellSkruelengdeSkruestørrelsePris (eks. mva)
AK0646.2521108X401 37 / 64 "40mm211NOK
AK0646.2521108X501 63 / 64 "50mm211NOK
AK0646.2521108X301.187 "30mm197NOK
AK0646.2521108X2563 / 64 "25mm197NOK
StilModellInnvendig trådstørrelseTotal lengdeSkruelengdeTrådstørrelseBreddePris (eks. mva)
AK0005.95011ADX10-41.7mm3/86-3214.4mm186NOK
AK0005.9501103X15-41.7mm19/32M318mm192NOK
AK0005.15011A1X30-79.2mm1.18710-3221.5mm200NOK
AK0005.9511103X30-41.7mm1.187M318mm289NOK
AK0005.9511103X15-41.7mm19/32M318mm289NOK
AK0005.9511103X10-41.7mm3/8M318mm289NOK
AK0005.0501105X50-59mm1-63/64M514.4mm213NOK
AK0005.0501105X40-59mm1-37/64M514.4mm213NOK
AK0005.0501105X30-59mm1.187M514.4mm199NOK
AK0005.0501104X30-59mm1.187M414.4mm213NOK
AK0005.0501104X15-59mm19/32M414.4mm199NOK
AK0005.9501104X30-41.7mm1.187M418mm193NOK
AK0005.2511110X30-108mm1.187M1033.2mm373NOK
AK0005.05111AEX30-59mm1.1878-3218mm300NOK
AK0005.15011A2X50-79.2mm1-63/641 / 4-2021.5mm214NOK
AK0005.05111AEX15-59mm19/328-3218mm300NOK
AK0005.05111A1X20-59mm51/6410-3218mm300NOK
AK0005.05111A0X40-59mm1-37/6410-2418mm321NOK
AK0005.05111A0X20-59mm51/6410-2418mm330NOK
AK0005.95111AEX30-41.7mm1.1878-3214.4mm289NOK
AK0005.05011AEX30-59mm1.1878-3218mm199NOK
AK0005.05011AEX20-59mm51/648-3218mm199NOK
AK0005.05011AEX15-59mm19/328-3218mm199NOK
AK0005.95011ADX15-41.7mm19/326-3214.4mm187NOK
AK0005.05011A1X30-59mm1.18710-3218mm199NOK
StilModellTotal lengdeSkruelengdeTrådstørrelseBreddePris (eks. mva)
AK0645.15120A1X4079.2mm1-37/6410-3221.5mm725NOK
AK0645.1512006X3079.2mm1.187M621.5mm735NOK
AK0645.15120A2X3079.2mm1.1871 / 4-2021.5mm735NOK
AK0645.15120A2X2079.2mm51/641 / 4-2021.5mm735NOK
AK0645.15120A1X3079.2mm1.18710-3221.5mm711NOK
AK0645.15120A1X2079.2mm51/6410-3221.5mm701NOK
AK0645.15120A2X5079.2mm1-63/641 / 4-2021.5mm762NOK
AK0645.15120A1X5079.2mm1-63/6410-3221.5mm726NOK
AK0645.1512006X2079.2mm51/64M621.5mm735NOK
AK0645.1512005X5079.2mm1-63/64M521.5mm762NOK
AK0645.1512005X4079.2mm1-37/64M521.5mm762NOK
AK0645.1512005X3079.2mm1.187M521.5mm735NOK
AK0645.1512005X2079.2mm51/64M521.5mm701NOK
AK0645.1512006X4079.2mm1-37/64M621.5mm762NOK
AK0645.1512006X5079.2mm1-63/64M621.5mm762NOK
AK0645.15120A2X4079.2mm1-37/641 / 4-2021.5mm738NOK
AK0645.2512010X50108mm1-63/64M1033.2mm1 029NOK
AK0645.25120A3X50108mm1-63/645 / 16-1833.2mm979NOK
AK0645.25120A3X40108mm1-37/645 / 16-1833.2mm946NOK
AK0645.25120A3X30108mm1.1875 / 16-1833.2mm958NOK
AK0645.25120A4X25108mm63/643 / 8-1633.2mm998NOK
AK0645.25120A3X25108mm63/645 / 16-1833.2mm998NOK
AK0645.25120A4X30108mm1.1873 / 8-1633.2mm998NOK
AK0645.2512010X40108mm1-37/64M1033.2mm1 029NOK
AK0645.2512010X30108mm1.187M1033.2mm998NOK
StilModellInnvendig trådstørrelseMaterialeTotal lengdeSkruelengdeTrådstørrelseBreddePris (eks. mva)
AK0646.1521106X50-Plast79.6mm1-63/64M622mm181NOK
AK0646.15211A2X20-Plast79.6mm51/641 / 4-2022mm169NOK
AK0646.25311A4X40-Plast110mm1-37/643 / 8-1633mm339NOK
AK0646.1531105X20-Plast79.6mm51/64M522mm270NOK
AK0646.2531110X25-Plast110mm63/64M1033mm316NOK
AK0646.1521106X20-Plast79.6mm51/64M622mm170NOK
AK0646.1521106X30-Plast79.6mm1.187M622mm170NOK
AK0646.1521106X40-Plast79.6mm1-37/64M622mm181NOK
AK0646.1531106X30-Plast79.6mm1.187M622mm270NOK
AK0646.15211A1X20-Plast79.6mm51/6410-3222mm169NOK
AK0646.15211A1X30-Plast79.6mm1.18710-3222mm170NOK
AK0646.15211A1X40-Plast79.6mm1-37/6410-3222mm181NOK
AK0646.15211A1X50-Plast79.6mm1-63/6410-3222mm181NOK
AK0646.15211A2X30-Plast79.6mm1.1871 / 4-2022mm165NOK
AK0646.25311A3X25-Plast110mm63/645 / 16-1833mm316NOK
AK0646.15211A2X40-Plast79.6mm1-37/641 / 4-2022mm181NOK
AK0646.15211A2X50-Plast79.6mm1-63/641 / 4-2022mm181NOK
AK0646.15311A2X20-Plast79.6mm51/641 / 4-2022mm271NOK
AK0646.15311A2X40-Plast79.6mm1-37/641 / 4-2022mm289NOK
AK0646.25311A3X40-Plast110mm1-37/645 / 16-1833mm339NOK
AK0646.1521105X20-Plast79.6mm51/64M522mm170NOK
AK0646.1521105X30-Plast / stål79.6mm1.187M522mm169NOK
AK0646.1521105X40-Plast79.6mm1-37/64M522mm181NOK
AK0646.1521105X50-Plast79.6mm1-63/64M522mm181NOK
AK0646.1531106X40-Plast79.6mm1-37/64M622mm288NOK
StilModellSkruelengdeSkruestørrelsePris (eks. mva)
AK0646.2521110X401 37 / 64 "40mm211NOK
AK0646.2521110X501 63 / 64 "50mm211NOK
AK0646.2521110X301.187 "30mm197NOK
AK0646.2521110X2563 / 64 "25mm197NOK
KIPP -

Kamhåndtak for maskiner

KIPP -

Kamhåndtak

StilModellFinishMaterialeTotal lengdeSkruelengdeTrådstørrelseBreddePris (eks. mva)
AK0646.1531105X30MattePlast / rustfritt stål79.6mm1.187M522mm270NOK
AK0646.25211A3X30MattePlast110mm1.1875 / 16-1833mm198NOK
BK0005.0511105X40PulverlakkertStøpt aluminium59mm1-37/64M514.4mm321NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?