Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIPP K0005.0501104X30 Kamhåndtak innvendige gjenger 2-5/16 tommer x 14.4 mm | AF7DQL 20WX33

KIPP K0005.0501104X30 Kamhåndtak innvendige gjenger 2-5/16 tommer x 14.4 mm

På lager
Vare: AF7DQL Modell: K0005.0501104X30Kryssreferanse: 20WX33

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
213NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKamhåndtak
FinishPulverlakkert
MaterialeStøpt aluminium
Total lengde59mm
Skruelengde1.187
TrådstørrelseM4
typenInterne tråder
Bredde14.4mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3926902500

Produktvarianter

ProduktModellInnvendig trådstørrelseTotal lengdeSkruelengdeTrådstørrelseBreddePris
KIPP K0005.95011AD Kamhåndtak Innvendige gjenger 1-41 / 64 tommer x 14.4 mm | AF7DMW 20WU72 K0005.95011AD6-3241.7mm-6-3214.4mm190NOK
KIPP K0005.95011AE Kamhåndtak Innvendige gjenger 1-41 / 64 tommer x 14.4 mm | AF7DMX 20WU73 K0005.95011AE8-3241.7mm-8-3214.4mm190NOK
KIPP K0005.05011A0 Kamhåndtak Innvendige gjenger 2-5 / 16 tommer x 18 mm | AF7DMY 20WU74 K0005.05011A010-2459mm-10-2418mm197NOK
KIPP K0005.05011A1 Kamhåndtak Innvendige tråder 2-5/16 tommer x 18 mm | AF7DMZ 20WU75 K0005.05011A110-3259mm-10-3218mm197NOK
KIPP K0005.05011AE Kamhåndtak Innvendige gjenger 2-5 / 16 tommer x 18 mm | AF7DNA 20WU76 K0005.05011AE8-3259mm-8-3218mm200NOK
KIPP K0005.95111AD Kamhåndtak Innvendige tråder 1-41/64 tommer x 14.4 mm | AF7DNB 20WU77 K0005.95111AD6-3241.7mm-6-3214.4mm285NOK
KIPP K0005.95111AE Kamhåndtak Innvendige gjenger 1-41 / 64 tommer x 14.4 mm | AF7DNC 20WU78 K0005.95111AE8-3241.7mm-8-3214.4mm285NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIPP K0005.0501104X30 Kamhåndtak innvendige gjenger 2-5/16 tommer x 14.4 mm
213NOK / enhet