Last inn bindemidler

filtre

StilModellPris (eks. mva)
A6203205371NOK
RFQ
A6203604553NOK
RFQ
A6207803995NOK
RFQ
A6207504868NOK
RFQ
ALL MATERIAL HANDLING -

Ratchet Load Binders

StilModellPris (eks. mva)
ARLB-21 078NOK
RFQ
ARLB-1989NOK
RFQ
ARLB-31 221NOK
RFQ
LIFT-ALL -

Skrallebelastningsbinder fast 5400 lb.

StilModellPris (eks. mva)
A160032 665NOK
B16003I883NOK
B/A PRODUCTS CO. -

Skrallebelastning

StilModellArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A11-RTLB-213,000 lb.1 072NOK
B11-RTLB-36600 lb.822NOK
A11-RTLB-19200 lb.892NOK
LIFT-ALL -

Spakbelastningsperm fast

StilModellPris (eks. mva)
A16004I573NOK
B160041 635NOK
VESTIL -

Låsbare lastbindere

StilModellHøydeLengdeOperasjonTa oppBreddePris (eks. mva)
ALBDR-13-L25 1 / 2 "2 1 / 4 "Ratchet3"15 1 / 2 "972NOK
BLBDR-9-L27 "2 3 / 8 "spaken3 3 / 4 "5"644NOK
KINEDYNE -

Skrallebelastning

StilModellArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A10035GRA5400 lb.770NOK
B10035HDGRA9200 lb.847NOK
KINEDYNE -

Spak belastningsbindemiddel

StilModellArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A10049GRA5400 lb.808NOK
B10036GRA5400 lb.591NOK
C10039GRA5400 lb.772NOK
D10036HDGRA9200 lb.941NOK
CROSBY -

Last inn bindemidler

StilModellPris (eks. mva)
A10484223 734NOK
B10484043 290NOK
StilModellPris (eks. mva)
AH5125-0658918NOK
AH5125-08581 207NOK
AH5125-09582 159NOK
KINEDYNE -

Last inn bindemidler

StilModellSakPris (eks. mva)
A10046GRABinder412NOK
B10035XHDGRABinder1 111NOK
C80146GRALast inn bindemiddel70NOK
APPROVED VENDOR -

Spakbelastningsbinder fast 5400 Lb.

ModellSakPris (eks. mva)
4EB92AD7FLZ654NOK
CAMPBELL -

Ratchet Load Binder, 5/16 tommer størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
6207506CM7WFK928NOK
Se detaljer

Last inn bindemidler

Lastpermer brukes med kjeder med lav laster for å stramme og trekke kjeder sammen mens du surrer ned gjenstander. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av lastpermer fra merker som Kinedyne, Løft-alle, B / A Products Co. og Vestil. Disse lastpermene brukes til å feste last til tilhengere, noe som gir enkel mobilitet. De har en skrallemekanisme som gjør det mulig å stramme bindemiddelkjedene trinnvis for sikker binding av laster og et skrallehåndtak for enkel transport. Utvalgte modeller er integrert med en gjennomgående hulllås for å sikre tyveribeskyttelse.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?