NIBCO 707-3-LF-serien, albue, 90 grader


filtre
Body Material: Lavstøpt støpt bronse , Tilkoblingstype: C x FNPT , Materiale: Lavstøpt støpt bronse , Temp. Område: -20 grader til 200 grader F
StilModellMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
7073LF-1
395 psi1-1 / 8 "x 1"1"1"547NOK
A
7073LF-34
466 psi7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "3 / 4 "256NOK
A
7073LF-12
577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "1 / 2 "149NOK
B
7073-LF 11/2
623 psi-1.5 "1.5 "885NOK
B
7073-LF 11/4
623 psi-1.25 "1.25 "872NOK
C
707-3-LF 3/8
623 psi-3 / 8 "3 / 8 "212NOK
B
707-3-LF 2
623 psi-2"2"1 392 NOK
C
707-3-LF 1/4
729 psi-1 / 4 "1 / 4 "229NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?