Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 7073LF-34 Albue 90 Lav blystøpt bronse C x FNPT | AJ2HQD 5EFW1

NIBCO 7073LF-34 Albue 90 Lav blystøpt bronse C x FNPT

På lager
Vare: AJ2HQD Modell: 7073LF-34Kryssreferanse: 5EFW1

Få tak i det Mai 20, mandag
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
256NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
TilkoblingstypeC x FNPT
MaterialeLavstøpt støpt bronse
Maks. Press466 psi
Utenfor Dia.7 / 8 "x 3 / 4"
Rørstørrelse3 / 4 "
Temp. Område-20 grader til 200 grader F
Tube Size3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1143
Skipets høyde (cm)2.25
Skipets lengde (cm)4.19
Skipets bredde (cm)3.21
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTube SizePris
NIBCO 707-3-LF 1/4 Albue 90 grader C x Fnpt 1/4 In | AD3MMM 40F207 707-3-LF 1/4729 psi-1 / 4 "1 / 4 "229NOK
NIBCO 707-3-LF 3/8 Albue 90 grader C x Fnpt 3/8 In | AD3MMN 40F208 707-3-LF 3/8623 psi-3 / 8 "3 / 8 "212NOK
NIBCO 7073-LF 11/4 Albue 90 grader C x Fnpt 1-1/4 In | AD3MMX 40F216 7073-LF 11/4623 psi-1.25 "1.25 "872NOK
NIBCO 7073-LF 11/2 Albue 90 grader C x Fnpt 1-1/2 In | AD3MMY 40F217 7073-LF 11/2623 psi-1.5 "1.5 "885NOK
NIBCO 707-3-LF 2 Albue 90 grader C x Fnpt 2 In | AD3MMZ 40F218 707-3-LF 2623 psi-2"2"1 392 NOK
NIBCO 7073LF-12 Albue 90 Lav blystøpt bronse C x FNPT | AJ2HQC 5EFW0 7073LF-12577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "1 / 2 "149NOK
NIBCO 7073LF-1 Albue 90 Lav blystøpt bronse C x FNPT | AJ2HQE 5EFW2 7073LF-1395 psi1-1 / 8 "x 1"1"1"547NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 7073LF-34 Albue 90 Lav blystøpt bronse C x FNPT
256NOK / enhet