Chemtrol ventiler
NIBCO Chemtrol-ventiler, laget av termoplastiske materialer (polypropylen, PVC, CPVC og PVDF) tilbyr karakteristiske egenskaper som lett, korrosjonsbestandig og lite vedlikehold for en rekke industrielle bruksområder.
NIBCO Valves omfattende katalog inkluderer metallfittings, ventiler, aktuatorer, industriplast, rørhengere, rørsystemer og seismisk avstivningsutstyr. NIBCO sommerfuglventiler er designet for å regulere, kontrollere og strupe flyten. Disse kvart-omdreinings-rotasjonsventilene har støpejernskonstruksjon med et korrosjonsbestandig polyamidbelegg for å tåle et maksimalt trykk på 200 psi og har en utvidet hals for å tillate isolasjon på opptil 2 tommer. De har en innvendig drivmekanisme med spindel/skive for å isolere eller regulere flyten av væsker. NIBCO tilbyr kobberbeslag for en lekkasjetett tilkobling som motstår korrosjon og avleiring i drikkevann, klimaanlegg og kjøling. Disse reduksjonsadapterne har en loddekopp og NPT-innganger for å tilpasse en loddeforbindelse til en gjenget kobling. Velg fra et bredt utvalg av beslag, tilgjengelig i en maksimal trykkklassifisering på 912 psi ved 100 grader Fahrenheit, på Raptor Supplies.
Se merManuelle balanseringsventiler(674 produkter)
KuleventilerBredt utvalg av bly-, bronse- og stålventiler med en trykk-for-å-kople-port for enkel installasjon på rørledninger mens du kontrollerer strømmen av gasser, slam eller væsker. Tilgjengelig i ett, to og tre deler (2072 produkter)
Kjelens avløpsventiler(10 produkter)
SommerfuglventilerKvartslagsventiler som brukes til å isolere eller regulere væskestrømmen i kjemisk prosessering, vannbehandling og mat- og drikkeanlegg. Tilgjengelig i gir- og spakhåndtak (1444 produkter)
Port- og globeventilerBronse / duktile jernventiler som er i stand til å motstå væskestrømmer med trykk opp til 250 psi. Utstyrt med flens/gjenget/loddeforbindelse for å sikre positiv avstengning (828 produkter)
Stopp og kast bort ventiler(1 produkt)
Hydrauliske ventiler(105 produkter)
Kontrollventiler for strømningskontroll(571 produkter)
Vaskemaskinens ventiler(1 produkt)
Pilot magnetventiler(3 produkter)
Elektriske ventilaktuatorer(19 produkter)
Pneumatiske aktuatorer(75 produkter)
Dørslag og sil(16 produkter)
Rørbeslag av messing(156 produkter)
Rørbeslag i rustfritt stål(223 produkter)
Kobberrørsbeslag av vridd og støptNSF / ANSI-kompatible adaptere, hetter, tees, albuer og koblinger som brukes i rørleggerarbeid og HVAC-applikasjoner for å gi lekkasjesikre tilkoblinger(3272 produkter)
Trykk for å koble til rørbeslag(24 produkter)
Trykk på slangebeslag(1 produkt)
ABS rørdeler(325 produkter)
PVC-rørbeslag(1065 produkter)
CPVC rørfittings(466 produkter)
Polypropylen rørdeler(381 produkter)
Rørbeslag av polyvinyliden(152 produkter)
PEX beslag(7 produkter)
Pipe Fittings(196 produkter)
Svart rørbeslag(65 produkter)
Flared rørbeslagASME- og ASTM-sertifiserte beslag brukes til å sikre ende-til-ende-forbindelser for en lekkasjefri og trykkbestandig drift og motstå mekanisk uttrekk. Har en støpt bronsekonstruksjon som gir ekstra motstand mot avsinking og strukturell integritet (1 produkt)
Sanitære rørbeslag(27 produkter)
verktøy(12 produkter)
VVS spesialverktøy(9 produkter)
PEX-rør(2 produkter)
PVC og CPVC rør(39 produkter)
Rørkoblinger(1 produkt)
Roterende ledd og fagforeninger(124 produkter)
Backflow Preventer tilbehør(10 produkter)
Rørhengere og klemmerASTM-godkjente, blyfrie rørstropper som brukes til å klemme, henge og klemme rør sikkert på plass. Ha monteringshull som er festet med skruer eller spiker og brukes i klimaanlegg, drikkevann og kjølesystemer(9 produkter)
RørhengerremKorrosjonsbestandige og blyfrie hengestropper av kobber som brukes til å feste kobberrør på plass. Har perforeringer på overflaten som brukes som hull under montering(1 produkt)
tetningsmidler(7 produkter)
Tøm kuker(1 produkt)
Potensiometre(3 produkter)
Hydroniske manometre(2 produkter)
Slangekrympere(6 produkter)
NIBCO-ventilenes MPN-er (produsentens delenummer) krysser generelt individuelle referanser til tilsvarende Dixon-modellnumre. Så hvis du leter etter en konkurrentventil som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende NIBCO-ventiler tilgjengelig.
Disse NIBCO-ventilene er små i størrelse og krever kompakt emballasje. Derfor leveres de i pakker bestående av flere deler. Disse NIBCO-ventilene er egnet for kurerforsendelse og ikke luftfrakt.
NIBCO Valves omfattende katalog inkluderer metallfittings, ventiler, aktuatorer, industriplast, rørhengere, rørsystemer og seismisk avstivningsutstyr. NIBCO sommerfuglventiler er designet for å regulere, kontrollere og strupe flyten. Disse kvart-omdreinings-rotasjonsventilene har støpejernskonstruksjon med et korrosjonsbestandig polyamidbelegg for å tåle et maksimalt trykk på 200 psi og har en utvidet hals for å tillate isolasjon på opptil 2 tommer. De har en innvendig drivmekanisme med spindel/skive for å isolere eller regulere flyten av væsker. NIBCO tilbyr kobberbeslag for en lekkasjetett tilkobling som motstår korrosjon og avleiring i drikkevann, klimaanlegg og kjøling. Disse reduksjonsadapterne har en loddekopp og NPT-innganger for å tilpasse en loddeforbindelse til en gjenget kobling. Velg fra et bredt utvalg av beslag, tilgjengelig i en maksimal trykkklassifisering på 912 psi ved 100 grader Fahrenheit, på Raptor Supplies.
NIBCO Chemtrol-ventiler, laget av termoplastiske materialer (polypropylen, PVC, CPVC og PVDF) tilbyr karakteristiske egenskaper som lett, korrosjonsbestandig og lite vedlikehold for en rekke industrielle bruksområder.
NIBCO Ring Tilbakeslagsventiler, laget av bronse er designet med en in-line, fjærassistert selvlukkende skive for å kontrollere strømmen. Disse NIBCO tilbakeslagsventilene lukkes automatisk når væsken beveger seg i motsatt retning for å forhindre tilbakestrømning. De har loddeende eller gjengede endeforbindelser for enkel installasjon...
NIBCO HydraPure-ventiler gir en ren, uforfalsket tilførsel av væsker ved å oppfylle strenge blyfrie lover. I motsetning til messingventilene er de laget av Performance Bronze-legering som tilbyr avsinkingsbestandige egenskaper.
NIBCO kvart-omdreinings PRO-Stop tilførselsstoppventiler brukes til å stenge av husholdningsvannsystemer. De har et PTFE-sete og forkrommet messingskall som forhindrer lekkasje, noe som forlenger ventilens levetid. Disse NIBCO-ventilene har et forkrommet håndtak med en ribbet overflate for problemfri drift og ea...
NIB-SEAL, et patentert isolert håndtakssystem, brukes i NIBCO todelte og tredelte kuleventiler i bronse for å hindre fuktighet i å komme inn/ut gjennom dem. Dette ikke-ledende CPVC NIB-SEAL-håndtaket har en unik termisk barrieredesign for å forhindre tap av termisk energi som i eksponerte metallhåndtak. De gir også en godt synlig indikasjon...
Kvartomdreiningsventilene brukes for rask stopping av strømmen. De kan imidlertid skade rørsystemet på grunn av vannslag eller støt når ventilene lukkes for raskt. Flersvingventilene lukkes sakte med flere omdreininger av gir/hjul, og eliminerer dermed vannhammeren.
Valget av prosessen som brukes i kobberfittingformasjon er basert på deres vanskelighetsgrad og kostnadseffektivitet. For eksempel lages en dråpeørealbue ved støpeprosessen, da den er vanskelig å forme ved hjelp av vristprosessen. Mens beslag som en 90 graders albue kan formes ved hjelp av vred kobber.
NIBCO er ISO 9001:2015-sertifisert, og opprettholder overlegen kvalitet mens de produserer ventiler. Utvalgte NIBCO-ventiler er også UL-listet for brukersikkerhet og bærekraft og NSF / ANSI 61-sertifisert for å gi rent drikkevann.