DAYTON Støvsamlere


Dayton-støvsamlere brukes til å forbedre luftkvaliteten i rom der det genereres store mengder støv. Disse to-trinns støvoppsamlere brukes i trebearbeiding, metallproduksjon og matforedling for å forbedre luftkvaliteten, beskytte arbeidere og opprettholde rent og trygt arbeidsmiljø...strykejern.Les meg

filtre
Ledningslengde: 8ft. , Kabeltype: SJTW 5-15 3-stikkontakt , Hz: 60 , Driftshastighetsområde: 6900 fpm , Total dybde: 29 " , Total høyde: 72 " , Total bredde: 15 "
StilModellFaseForsterker ACdBAtypenSpenningTrommekapasitetTrommel Dia.Slange Dia.Pris (eks. mva)
A
400H55
--------9 766 NOK
RFQ
B
400H53
--------4 569 NOK
RFQ
C
467L27
--------17 948 NOK
RFQ
D
1RWB3
11165Enkeltrinns mobil115/230--4"6 065 NOK
E
3AA24
12283To etappe sentral230-22 til 24 "7"27 346 NOK
F
3AA31
17.579To trinns bærbar115/230-18 til 19.5 "4"5 158 NOK
G
3AA17
116/882 dBATo trinns bærbar115 / 230V AC-22 til 24 "5"10 902 NOK
H
3AA28
11686Enkeltrinns mobil115/23030 gal.-4"7 363 NOK
I
3AA30
17.579Enkeltrinns mobil115/23040 Gal.-4"3 914 NOK
G
3AA21
35.283To trinns bærbar, 3-fase230 / 460V-22 til 24 "6"10 113 NOK
J
3AA29
32186To etappe sentral230/460-22 til 24 "7"43 023 NOK
E
3AA25
314.583To etappe sentral230/460-22 til 24 "7"24 456 NOK
G
3AA18
34.2/2.182To trinns bærbar230/460-22 til 24 "5"7 095 NOK
J
3AA26
31885To etappe sentral230/460-22 til 24 "7"34 107 NOK

Støvsamlere

Dayton-støvsamlere er designet for å forbedre luftkvaliteten i rom der det genereres store mengder støv. De drives av en 1- eller 3-faset vekselstrømsvakuummotor som er i stand til å produsere luftstrøm og kraft opp til henholdsvis 3200 CFM og 10 HK. To-trinns støvsamlere kan skille tunge og lette partikler. De er utstyrt med en 5-mikron støvsamlerpose i enden av eksosen for å fange opp støvet. Disse samlerne har bærehåndtak og en 8 fot lang strømledning for bærbarhet. Velg fra et bredt utvalg av støvoppsamlere, tilgjengelig i 4, 5, 6 og 7 tommers slangediametre.

Arbeidsmekanisme

  • Dayton 3AA33 Sammenleggbar trommel: Denne sammenleggbare trommelen brukes med de fleste av disse støvoppsamlere for forbedret støvoppsamlingsdrift.

Egenskaper

  • Disse støvsamlerne drives av en 1- eller 3-faset vekselstrømsvakuummotor som er i stand til å produsere luftstrøm og kraft opp til henholdsvis 3200 CFM og 10 HK.
  • Disse to-trinns støvoppsamlere kan enkelt skille tunge og lette partikler.
  • De har en 5-mikrons støvsamlerpose på enden av eksosen for å fange opp støvet.
  • Disse samlerne har bærehåndtak og en 8 fot lang strømledning for bærbarhet.

Kompatible tilbehør

  • Dayton 3AA33 Sammenleggbar trommel: Disse sammenleggbare tromlene brukes med de fleste av disse støvoppsamlere for forbedret støvoppsamlingsdrift.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er trommelkapasiteten til disse Dayton-støvoppsamlere?

Disse Dayton støvsamlere gir en trommelkapasitet på 30 liter.

Hva er ledningslengden til disse Dayton-støvoppsamlere?

Disse Dayton støvsamlere er utstyrt med en ledningslengde på 8 fot.

Hva er driftsfrekvensen til disse Dayton-støvoppsamlere?

Disse Dayton-støvsamlerne opererer med en frekvens på 60 Hz.

Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg Dayton-støvsamlere?

  • Koble fra strømmen og bruk sikkerhetsutstyr.
  • Tøm støvbeholder eller pose.
  • Bank eller blås av støv, skift ut hvis det er engangs.
  • Sjekk for skader.
  • Inspiser og smør.
  • Sett sammen og test.
  • Hold en tidsplan.
  • Følg produsentens instruksjoner.

Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en støvoppsamler?

  • Bestem hvilken type støv du skal samle.
  • Beregn nødvendig luftstrøm og kapasitet.
  • Velg filtre basert på behov for luftkvalitet.
  • Sørg for tilstrekkelig plass og ventilasjon.
  • Vurder støynivået i arbeidsområdet ditt.
  • Vurdere enkel vedlikehold.
  • Budsjett for innkjøp og driftskostnader.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?