CHICAGO-LATROBE Sølv/Deming-bor, høyhastighetsstål, splittpunkt, 1/2" skaftdiameter.


filtre
Dimensjonstype: Brøkdel tommer , Drill Point: 118 grader , Bli ferdig: Svart oksid , Fløytelengde: 3.125 " , Karakter: Generelt formål , Listenummer: 190F , Materiale: High Speed ​​Steel , Antall stykker: 1 , Total lengde: 6" , Punkttype: Splittpunkt , Shank Dia.: 1 / 2 " , Skafttype: Sølv/Deming - Rund med flater , Type: Redusert skaft
StilModellDesimal ekvivalentBrøkstørrelseStørrelsePris (eks. mva)
A
52432
0.50001 / 2 "1 / 2 "454NOK
A
52433
0.515633 / 64 "33 / 64 "459NOK
A
52434
0.531217 / 32 "17 / 32 "451NOK
A
52435
0.546935 / 64 "35 / 64 "493NOK
A
52436
0.56259 / 16 "9 / 16 "470NOK
A
52437
0.578137 / 64 "37 / 64 "539NOK
A
52438
0.593819 / 32 "19 / 32 "551NOK
A
52439
0.609439 / 64 "39 / 64 "555NOK
A
52440
0.62505 / 8 "5 / 8 "565NOK
A
52441
0.640641 / 64 "41 / 64 "599NOK
A
52442
0.656221 / 32 "21 / 32 "579NOK
A
52443
0.671943 / 64 "43 / 64 "622NOK
A
52444
0.687511 / 16 "11 / 16 "617NOK
A
52445
0.703145 / 64 "45 / 64 "644NOK
A
52446
0.718823 / 32 "23 / 32 "660NOK
A
52447
0.734447 / 64 "47 / 64 "676NOK
A
52448
0.75003 / 4 "3 / 4 "659NOK
A
52449
0.765649 / 64 "49 / 64 "708NOK
A
52450
0.781225 / 32 "25 / 32 "738NOK
A
52451
0.796951 / 64 "51 / 64 "804NOK
A
52452
0.812513 / 16 "13 / 16 "803NOK
A
52453
0.828153 / 64 "53 / 64 "774NOK
A
52454
0.843827 / 32 "27 / 32 "821NOK
A
52455
0.859455 / 64 "55 / 64 "795NOK
A
52456
0.87507 / 8 "7 / 8 "864NOK
A
52457
0.890657 / 64 "57 / 64 "823NOK
A
52458
0.906229 / 32 "29 / 32 "882NOK
A
52459
0.921959 / 64 "59 / 64 "931NOK
A
52460
0.937515 / 16 "15 / 16 "887NOK
A
52461
0.953161 / 64 "61 / 64 "979NOK
A
52463
0.984463 / 64 "63 / 64 "1 059 NOK
A
52464
1.00001"1"1 014 NOK
A
52465
1.01561-1 / 64 "1-1 / 64 "1 268 NOK
A
52466
1.03121-1 / 32 "1.031 "1 273 NOK
A
52468
1.06251-1 / 16 "1-1 / 16 "1 326 NOK
A
52470
1.09381-3 / 32 "1-3 / 32 "1 363 NOK
A
52471
1.10941-7 / 64 "1-7 / 64 "1 358 NOK
A
52472
1.12501-1 / 8 "1.125 "1 489 NOK
A
52473
1.14061-9 / 64 "1-9 / 64 "1 732 NOK
A
52474
1.15621-5 / 32 "1.156 "1 570 NOK
A
52476
1.18751-3 / 16 "1.187 "1 650 NOK
A
52478
1.21881-7 / 32 "1-7 / 32 "1 804 NOK
A
52480
1.25001-1 / 4 "1.25 "1 855 NOK
A
52484
1.31251-5 / 16 "1 5 / 16 "2 650 NOK
A
52488
1.37501-3 / 8 "1.375 "3 012 NOK
A
52492
1.43751-7 / 16 "1.437 "3 294 NOK
A
52496
1.50001-1 / 2 "1.5 "3 515 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?