Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO-LATROBE 52464 Silver/deming Drill 1 Inch High Speed Steel 118 Deg | AB2HVE 1M939

CHICAGO-LATROBE 52464 Sølv/deming bor 1 tommer høyhastighets stål 118 grader

På lager
Vare: AB2HVE Modell: 52464Kryssreferanse: 1M939
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
1 144 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusert skaftbor
Desimal ekvivalent1.0000
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Drill Point118 grader
FinishSvart oksid
Fløytelengde3.125 "
Brøkstørrelse1"
KlasseGenerelt formål
Liste nummer190F
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker1
Total lengde6"
PunkttypeSplittpunkt
Shank Dia.1 / 2 "
Skaft TypeSølv/Deming - Rund med flater
Størrelse1"
typenRedusert skaft

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8207502055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentBrøkstørrelseStørrelsePris
CHICAGO-LATROBE 52432 Sølv/demingbor 1/2 høyhastighetsstål 118 grader | AB2HTT 1M875 524320.50001 / 2 "1 / 2 "471NOK
CHICAGO-LATROBE 52433 Sølv/deming Drill 33/64 Høyhastighetsstål 118 Deg | AB2HTU 1M877 524330.515633 / 64 "33 / 64 "510NOK
CHICAGO-LATROBE 52434 Sølv/deming bor 17/32 høyhastighets stål 118 grader | AB2HTV 1M879 524340.531217 / 32 "17 / 32 "503NOK
CHICAGO-LATROBE 52435 Sølv/deming Drill 35/64 Høyhastighetsstål 118 Deg | AB2HTW 1M881 524350.546935 / 64 "35 / 64 "567NOK
CHICAGO-LATROBE 52436 Sølv/deming bor 9/16 høyhastighets stål 118 grader | AB2HTX 1M883 524360.56259 / 16 "9 / 16 "533NOK
CHICAGO-LATROBE 52437 Sølv/deming Drill 37/64 Høyhastighetsstål 118 Deg | AB2HTY 1M885 524370.578137 / 64 "37 / 64 "578NOK
CHICAGO-LATROBE 52438 Sølv/deming bor 19/32 høyhastighets stål 118 grader | AB2HTZ 1M887 524380.593819 / 32 "19 / 32 "579NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO-LATROBE 52464 Sølv/deming bor 1 tommer høyhastighets stål 118 grader
1 144 NOK / enhet