VESTIL JIB-CBX Series Bærbare Offset Jib Kraner


filtre
Base lengde: 42.19 " , Base Bredde: 42.19 " , Bjelkeflensbredde: 4" , Farge: Blå , Flensbredde: 4" , For gaffeltykkelse: 2.5 " , For gaffelbredde: 7.5 " , Gaffellommesenter: 24 " , Gaffelrørhøyde: 2 1 / 2 " , Gaffelrørbredde: 7 1 / 2 " , Bakkeklaring: 120.25 " , Materiale: Stål , Antall hjul: none , Offset baselengde: 42 3 / 16 " , Offset basebredde: 42 3 / 16 " , Driftsmodus: Håndbok , Rotasjon: 360 grader , Under I-Beam Høyde: 120 1 / 4 " , Bredde: 59.69 "
StilModellBrukbar I-Beam LengdeBase høydeBjelkelengdeKapasitetDybdeHøydeTotal I-Beam-lengdeBrukbar bjelkelengdePris (eks. mva)
A
JIB-CBX-50-8-10
85 3 / 4 "18 "96 "500 lbs.181.3125 "126.25 "96 "85 3 / 4 "106 640 NOK
B
JIB-CBX-100-8-10
85 3 / 4 "36 "96 "1000 lbs.181.3125 "130.31 "96 "85 3 / 4 "136 078 NOK
C
JIB-CBX-25-8-10
85 3 / 4 "18 "96 "250 lbs.181.3125 "126.25 "96 "85 3 / 4 "71 017 NOK
RFQ
D
JIB-CBX-25-10-10
109 3 / 4 "18 "120 "250 lbs.205.3125 "126.25 "120 "109 3 / 4 "107 856 NOK
E
JIB-CBX-50-10-10
109 3 / 4 "36 "120 "500 lbs.205.3125 "130.31 "120 "109 3 / 4 "140 044 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?