Registrer Booster Fans

filtre

TJERNLUND -

Registrer Booster Fans

Tjernlund register-booster-vifter er designet for å levere en hvisk-stille operasjon med en lavsone kryssblåsere som kan generere 50% mindre støy, sammenlignet med summende muffinsvifter. Disse luftventilforsterkerne er best egnet for å øke luftstrømmen i for varme eller kalde rom, og har et skjermet viftehjul for å eliminere utilsiktede farer. Videre er de utstyrt med en 6 meter lang strømledning for eksterne installasjoner i lager eller andre lagringsanlegg og innebygde 45-graders vendeskovler (på utvalgte modeller) for å lede luftstrømmen til midten av rommet. Den integrerte, diskrete sensoren til disse registerforsterkerne kan fungere i både manuell og automatisk modus, uavhengig av årstid.

StilModellÅpning krevesPris (eks. mva)
ARB104 Dx 10 "W2 572NOK
ARB124 Dx 12 "W2 655NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?