VESTIL JIB-CBX-25-8-10 Portable Jib Crane-offset Base, 250 Lb. Kapasitet, 96 tommer Størrelse | AG7UQU

VESTIL JIB-CBX-25-8-10 Portable Jib Crane-offset Base, 250 Lb. Kapasitet, 96 tommer størrelse

Vare: AG7UQU Modell: JIB-CBX-25-8-10
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

71 017 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar kran
Base høyde18 "
Base lengde42.19 "
Base bredde42.19 "
Bjelkeflensbredde4"
Bjelkehøyde6"
Bjelkelengde96 "
Kapasitet250 lbs.
FARGEBlå
Dybde181.3125 "
Flensbredde4"
For gaffeltykkelse2.5 "
For gaffelbredde7.5 "
Gaffelsenter24 "
Gaffellommesenter24 "
Gaffelrørhøyde2 1 / 2 "
Gaffelrørbredde7 1 / 2 "
Bakkeklaring120.25 "
Høyde126.25 "
Lengde181.187 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall hjulnone
Offset baselengde42 3 / 16 "
Offset basebredde42 3 / 16 "
DriftsmodusHåndbok
Total I-Beam-lengde96 "
Rotasjon360 grader
Under I-Beam Høyde120 1 / 4 "
Brukbar bjelkelengde85 3 / 4 "
Brukbar I-Beam Lengde85 3 / 4 "
Bredde59.69 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 295.65
Skipets høyde (cm)320.36
Skipets lengde (cm)460.22
Skipets bredde (cm)150.97
HS kode8426300000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBrukbar I-Beam LengdeBase høydeBjelkelengdeKapasitetDybdeHøydeTotal I-Beam-lengdeBrukbar bjelkelengdePris
VESTIL JIB-CBX-100-8-10 Portable Jib Crane, Offset Base 1000 Lb. Kapasitet, | AG7UQQ JIB-CBX-100-8-1085 3 / 4 "36 "96 "1000 lbs.181.3125 "130.31 "96 "85 3 / 4 "136 078 NOK
RFQ
VESTIL JIB-CBX-25-10-10 Portable Jib Crane-offset Base, 250 Lb. Kapasitet, 118 tommer Størrelse | AG7UQT JIB-CBX-25-10-10109 3 / 4 "18 "120 "250 lbs.205.3125 "126.25 "120 "109 3 / 4 "107 856 NOK
RFQ
VESTIL JIB-CBX-50-10-10 Portable Jib Crane-offset Base, 500 Lb. Kapasitet, 118 tommer Størrelse | AG7UQW JIB-CBX-50-10-10109 3 / 4 "36 "120 "500 lbs.205.3125 "130.31 "120 "109 3 / 4 "140 044 NOK
RFQ
VESTIL JIB-CBX-50-8-10 Portable Jib Crane-offset Base, 500 Lb. Kapasitet, 96 tommer Størrelse | AG7UQX JIB-CBX-50-8-1085 3 / 4 "18 "96 "500 lbs.181.3125 "126.25 "96 "85 3 / 4 "106 640 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL JIB-CBX-25-8-10 Portable Jib Crane-offset Base, 250 Lb. Kapasitet, 96 tommer størrelse
71 017 NOK / enhet