Forsterker AC: 70 til 100 , sikringsindikator: Nei , Kroppsmateriale: termo , Klasse: Klasse J , Kompatibel med: 4 5/8" L x 1 1/8" dia , Koblingstype: Boks Lug , Gjeldende vurdering: 61-100A , Dybde: 2-1 / 5 " , Passer inn: Industriell , Sikring Dia.: 3 / 4 " , Sikringsholderkode: AB , Sikringslengde: 4 3 / 5 " , Sikringstype: Industriell , Sikring UL-klasse: J , Høyde: 2.8 " , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Maks. Forsterkere: 100 , Maks. Spenning: 600 , Mfr. Serie: Bussmann JM60x00 , Beskyttelse: Kortslutning beskyttelse , Visuell indikasjon: Ikke indikerende