Bussmann JM60100-3CR sikringsblokk brukes i bilindustrien, marine, industrielle og elektriske applikasjoner for å beskytte kretser og utstyr mot overstrømsforhold.
Egenskaper:
- Den har en modulær design som gjør at blokkene kan klikkes sammen og deksler som kan klikkes på for å gi IP20 fingersikker beskyttelse.
- Denne klasse J modulære sikringsblokken er utstyrt med flere hull for å øke installasjonsfleksibiliteten for panelmontering av motorlastsentre eller sentralbord.
- Den har fjærforsterkede klips for å holde sikringene tett for å opprettholde full elektrisk kontakt.
- Denne sikringsblokken har terminaler for tilkobling til kretsen og en åpen topp for tilgang til bolter / sikringer / klips for å sikre sikringer inne i blokken.
- Den leveres med en merkelapp for enkel kretsidentifikasjon og fingergrep på dekselet for enkel fjerning.
- Denne sikringsblokken har standard fasebarrierer for ekstra sikkerhet og ventilasjonsåpninger for forbedret kjøling.
Kompatibelt tilbehør:
- Bussmann CVR-J-60100-M Sikringsblokkdeksel: Dette sikringsblokkdekselet brukes til å dekke merkevarens JM60100-3CR sikringsblokk for å beskytte den mot atmosfærisk fuktighet, støv og rusk. Den tilbyr strømningsinspeksjon av terminaler uten å fjerne dekselet og har sondehull for testing av en sikring. Dette sikringsblokkdekselet godtar en sperreanordning for sperre-/tagoutprosedyrer. Dette sikringsblokkdekselet har en IP20-klassifisert fingersikker design for å forhindre kontakt med de strømførende delene.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke monteringsmåter tillater Bussmann JM60100-3CR sikringsblokk?
A. Denne sikringsblokken tillater panel-/DIN-skinnemontering for enkel og sikker installasjon.
Sp. Hvilke ledningsstørrelser kan denne sikringsblokken romme?
A. Denne sikringsblokken har plass til 10-14 AWG kobberledninger og 10-12 AWG aluminiumsledninger.
Q. Hva er forskjellen mellom en sikringsholder og en sikringsblokk?
A. En sikringsholder, som ofte er montert inline, er laget for å håndtere en enkelt sikring. Dette er svært ulikt en sikringsblokk, som er et større apparat som kan bære opptil tolv forskjellige sikringer.
Sp. Hvilket ledningsstørrelsesområde kan denne Bussmann JM60100-3CR sikringsblokken romme?
A. Den kan romme en ledningsstørrelse fra 14 til 1 AWG.
Sp. Hvilket vedlikehold kreves for Bussmann JM60100-3CR sikringsblokk?
A. Inspiser koblingene regelmessig for indikasjoner på korrosjon eller skade. Skift umiddelbart ut alle komponenter som viser slitasje for å opprettholde konsekvent kretsbeskyttelse.
Sp. Kan denne klasse J-sikringsholderen brukes utendørs?
A. Mulighet for utendørs bruk avhenger av faktorer som temperatur og fuktighet. Sørg for at blokken er plassert innenfor en passende innhegning som beskytter den mot miljøelementer.
Sp. Kan Bussmann JM60100-3CR sikringsblokk rengjøres?
A. Bekreft alltid at omgivelsene til sikringsblokken er fri for støv eller rusk som kan påvirke tilkoblinger og varmeavledning.
Sp. Hvordan er lamellens fugleskjerm gunstig?
A. Dette spjeldet inkluderer en fugleskjerm for å forhindre at fugler og rusk kommer inn samtidig som den opprettholder riktig luftstrøm.