Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN CVR-J-60100-M Sikringsblokkdeksel 600v J 70 Til 100amp | AC8FEJ 39P411

BUSSMANN CVR-J-60100-M Sikringsblokkdeksel 600v J 70 til 100amp

På lager
Vare: AC8FEJ Modell: CVR-J-60100-MKryssreferanse: 39P411
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
575NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsblokkdeksel
Strømområde70 til 100
Dybde8.8 "
For sikringsklasseKlasse J
Høyde2.9 "
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Lengde8.8 "
Spenning600
Spenningsverdier600 VAC
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Indikatorlys (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeLengdeBreddePris
BUSSMANN CVR-J-60200-M Sikringsblokkdeksel 600v J 110 Til 200amp | AC8FEK 39P412 CVR-J-60200-M10.7 "3.6 "10.7 "2.7 "513NOK
BUSSMANN CVR-J-60400-M Sikringsblokkdeksel 600v J 225 Til 400amp | AC8FEL 39P413 CVR-J-60400-M12.5 "4.6 "12.5 "3.7 "617NOK
BUSSMANN CVR-J-60600 Sikringsblokkdeksel 600v J 450 Til 600amp | AC8FEM 39P414 CVR-J-6060014.5 "6"14.5 "5"943NOK
BUSSMANN CVR-J-60030 Sikringsblokkdeksel Klasse J 1.10 Tommer Lengde 600VAC | AH9MWZ 40LG70 CVR-J-60030-4.3 "1.1 "2.3 "403NOK
BUSSMANN CVR-J-60060 Sikringsblokkdeksel Klasse J 1.50 tommer Lengde 600VAC | AH9MZQ 40LH33 CVR-J-60060-7.2 "1.5 "2.6 "418NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN CVR-J-60100-M Sikringsblokkdeksel 600v J 70 til 100amp
575NOK / enhet