Skrutrekker Bits

filtre

KLEIN TOOLS -

Strømdriver

StilModellPris (eks. mva)
APH3355308NOK
BSL14355308NOK
CPH215179NOK
D32235229NOK
E32234318NOK
FSQ215180NOK
GSL1415180NOK
HSL31615180NOK
CPH2115328NOK
IPH2355308NOK
JPH162229NOK
KPH315180NOK
JPH262229NOK
LPH1355308NOK
MPH115180NOK
NPH362229NOK
FSQ2115322NOK
APEX-TOOLS -

Frearson Power Bits

StilModellPunktstørrelsePris (eks. mva)
A492-FX-5PK#2477NOK
B493-FX-5PK#3733NOK
APEX-TOOLS -

Torx (R) TR / Security Power Bits

StilModellPunktstørrelsePris (eks. mva)
A49-B-TX10-H-5PKT10652NOK
B49-B-TX-20-H-5PKT20586NOK
APEX-TOOLS -

Torx (R) Align Power Insert Bits

StilModellPunktstørrelsePris (eks. mva)
A440-TX-10-W-5PKT10721NOK
B440-TX-15-W-5PKT15704NOK
C440-TX-25-W-5PKT25705NOK
D440-TX-40-W-5PKT40718NOK
WESTWARD -

Firkantet fordypning Power Bit

StilModellPunktstørrelsePris (eks. mva)
A38RW01#157NOK
B38RW03#331NOK
APEX-TOOLS -

Torq-Set (R) + Power Bit

StilModellTotal lengdePunktstørrelsePris (eks. mva)
A273-1-5PK1 15 / 16 "#11 955NOK
B265-5-5PK3.5 "#52 252NOK
C265-0-5PK3.5 "#02 212NOK
EAZYPOWER -

Torx tålefast innsatsbit

StilModellPunktstørrelsePris (eks. mva)
A79284 / BAG5T20229NOK
B79284T20100NOK
C79286T2575NOK
D79286 / BAG5T25229NOK
EAZYPOWER -

Torx kraftbit

StilModellPunktstørrelsePris (eks. mva)
A79288T20111NOK
B79288 / BAG5T20308NOK
B79288 / BAG10T20617NOK
C79290 / BAG10T25620NOK
D79290 / BAG5T25313NOK
E79290T25132NOK
WESTWARD -

Phillips kraftbit

StilModellTotal lengdePunktstørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
A38RV972"#298NOK 5
B38RV982"#365NOK 1
C38RV993.5 "#2134NOK 1
APEX-TOOLS -

Skrutrekker Bit Torque Power Drive T20

StilModellBitlengdeMaterialeTotal lengdePris (eks. mva)
A440-TX-20-W-5PK1"S2 stål1"689NOK
B440-TX-20-2-5PK2"Kaldt smidd stål2"1 092NOK
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Sekskantet innsatsbit

StilModellPunktstørrelsePris (eks. mva)
A30530181/41NOK
A30530177/321NOK
MEGAPRO -

Bit sett med skrutrekker

StilModellMaterialeAntall stykkerPunktstørrelsePris (eks. mva)
A9BP-SL-2A-BS2 stål2Phillips # 0 og # 3, Square # 0 og # 338NOK
B9BP-SL-2B-BS2 stål2Torx # 10 og # 15, Torx # 20 og # 2539NOK
C9BP-TP-2A-BS2 stål2Star Pin T20 og T25, T27 og T30124NOK
D9BP-TP-2B-BS2 stål2Sekskantstift 1/8 og 9/64, 5/32 og 3/16124NOK
E9BP-SL-3A-BS2 stål3Sliss # 4 og # 6, Phillips # 1 og # 2, Square # 1 og # 2-
RFQ
F9BP-TP-3A-BS2 stål3Nøkkel # 6 og # 8, # 10 og # 12, Star Pin T10 og T15-
RFQ
G9BP-ENPD-2A-BS2 Stål m / Elektroløs nikkelbelegg2Phillips # 0 og # 3, Square # 0 og # 357NOK
H9BP-ENPD-2B-BS2 Stål m / Elektroløs nikkelbelegg2Star T10 og T15, T20 og T2549NOK
I9BP-ENPD-3A-BS2 Stål m / Elektroløs nikkelbelegg3Phillips # 1 og # 2, Square # 1 og # 2, Slotted # 4 og # 669NOK
WESTWARD -

Sett inn bit, Torx

StilModellPunktstørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
AT7157"140NOK 5
AT8158"140NOK 5
AT9159"140NOK 5
AT101510 "13NOK 5
BTP101510 "140NOK 5
BTP151515 "140NOK 5
CTP201520 "140NOK 5
DT201520 "140NOK 5
DT251525 "140NOK 5
CTP251525 "140NOK 5
DT271527 "140NOK 5
CTP271527 "140NOK 5
DT301530 "140NOK 5
ETP301530 "140NOK 5
DT401540 "140NOK 5
WESTWARD -

Magnetisk kraftbit, Phillips

StilModellBladbreddePunktstørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
AMPH2222"2"156NOK 2
AMPH3222"3"156NOK 2
BPH3253"3"119NOK 5
WESTWARD -

Kraftbit, firkantet

StilModellBladbreddePunktstørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
AS1251"1"59NOK 5
AS2252"2"59NOK 5
BS32503"3"198NOK 50
AS3253"3"59NOK 5
WESTWARD -

Sett inn bit, Phillips

StilModellBladbreddePunktstørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
APH015-0"124NOK 5
APH1151"1"124NOK 5
BPH21502"2"279NOK 50
APH2152"2"124NOK 5
CPHDR2152"2"32NOK 5
APH3153"3"124NOK 5
WESTWARD -

Power Bit, Phillips

StilModellBitlengdeBladbreddeLengdeTotal lengdePunktstørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
APH2252"2"2"1"2"119NOK 5
BPA32502"3"2"1"3"558NOK 50
APH1252"1"2"1"1"119NOK 5
APH22502"2"2"1"2"827NOK 50
APH0252"-2"1"0"119NOK 5
CPH0353"-3"3"0"131NOK 5
CPH1353"1"3"3"1"131NOK 5
CPH2353"2"3"3"2"131NOK 5
CPH3353"3"3"3"3"131NOK 5
DPH3656"3"6"1"3"302NOK 5
DPH2656"2"6"1"2"302NOK 5
WESTWARD -

Kraftbit, sekskant

StilModellBladbreddePunktstørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
AH53225-5 / 32 "232NOK 5
BH18251 / 8 "1 / 8 "232NOK 5
CH316253 / 16 "3 / 16 "232NOK 5
BH332253 / 32 "3 / 32 "232NOK 5
WESTWARD -

Magnetisk kraftbit, firkantet

StilModellBladbreddePris (eks. mva)pk. Antall.
AMS2222"104NOK 2
BMS3223"104NOK 2
WESTWARD -

Sett inn bit, firkant

StilModellBitlengdeBladbreddeLengdePunktstørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
AS2151"2"1"2"40NOK 5
AS3151"3"1"3"40NOK 5
BS2656"2"6"2"307NOK 5
StilModellPunktstørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
ASL45154-5"124NOK 5
ASL68156-8"124NOK 5
ASL810158-10"124NOK 5
ASL10121510-12"124NOK 5
12...89

Skrutrekker Bits

Raptor Supplies tilbyr en omfattende serie med skrutrekkerbiter fra merker som Apex, Dewalt, Eazypower, Irwin, Klein Tools, Milwaukee, Wera, Proto og Westward. Disse skrutrekkerbitene er tilgjengelige i karbonstål, S2-stål, kaldsmidd stål og rustfritt stål og brukes til å drive skruer og fester. De er produsert i skårnøkler, skiftenøkler, Torx, Philips, Pozidriv, sekskantdrev, firkantet kraft, Frearson, dobbeltsidig og innfellbar bitvarianter med bitlengder fra 1 til 16.75 tommer, for bruk med både slag og ikke slagskrutrekkere. Skrutrekkerbitene er lengre enn standard skrutrekkerbiter, er ideelle for vanskelig tilgjengelige områder og gir høyt dreiemoment. Torx-biter brukes med Torx-fester, mens to-endede biter kan utføre funksjonen til Phillips- og skrutrekkere. Vi tilbyr også en rekke skrutrekkersett som passer til forskjellige skruetyper og -størrelser; disse kan brukes med kraft-, hånd- og slagskrutrekkere.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?