Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD PH365 Phillips Power Bit No 3 6 Tommer 5 Pk | AD3QBN 40L636

WESTWARD PH365 Phillips Power Bit No 3 6 Tommer 5 Pk

På lager
Vare: AD3QBN Modell: PH365Kryssreferanse: 40L636

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
331NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftbit
Bitlengde6"
BitstilPhillips
Bladbredde3"
Lengde6"
MaterialeS2 stål
Total lengde1"
Punktstørrelse3"
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207903085
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeBladbreddeLengdeTotal lengdePunktstørrelsepk. Antall.Pris
WESTWARD PA3250 Phillips Acr Power Bit No 3 2 Inch 50 Pk | AD3QAW 40L620 PA32502"3"2"1"3"50558NOK
WESTWARD PH025 Phillips Power Bit 5 Pk | AD3QAX 40L621 PH0252"-2"1"0"5130NOK
WESTWARD PH125 Phillips Power Bit No 1 2 Inch 5 Pk | AD3QAY 40L622 PH1252"1"2"1"1"5130NOK
WESTWARD PH225 Phillips Power Bit No 2 2 Inch 5 Pk | AD3QAZ 40L623 PH2252"2"2"1"2"5130NOK
WESTWARD PH035 Phillips Power Bit 5 Pk | AD3QBB 40L625 PH0353"-3"3"0"5144NOK
WESTWARD PH135 Phillips Power Bit No 1 3 Inch 5 Pk | AD3QBC 40L626 PH1353"1"3"3"1"5144NOK
WESTWARD PH235 Phillips Power Bit No 2 3 Inch 5 Pk | AD3QBD 40L627 PH2353"2"3"3"2"5144NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD PH365 Phillips Power Bit No 3 6 Tommer 5 Pk
331NOK /pakke