SQUARE D Støpte kretsbrytere, QJL-serien


filtre
StilModellAIC-vurderingampsRammetypeAntall polerSpenningPris (eks. mva)
A
QJL32250
-250QJL324024 640 NOK
RFQ
B
QJL22175
-175QJL2240-
RFQ
B
QJL22250
-250QJL224015 064 NOK
RFQ
A
QJL32175
-175QJL324018 382 NOK
RFQ
C
QGL32225
65kAIC @ 240V225AQGL3240V16 585 NOK
D
QJL22100
100kAIC @ 240V100AQJL2240V11 909 NOK
D
QJL22150
100kAIC @ 240V150AQJL2240V11 909 NOK
D
QJL22125
100kAIC @ 240V125AQJL2240V11 909 NOK
D
QJL22200
100kAIC @ 240V200AQJL2240V15 064 NOK
D
QJL22225
100kAIC @ 240V225AQJL2240V11 909 NOK
E
QJL32100
100kAIC @ 240V100AQJL3240V18 382 NOK
E
QJL32125
100kAIC @ 240V125AQJL3240V18 382 NOK
E
QJL32150
100kAIC @ 240V150AQJL3240V-
RFQ
E
QJL32200
100kAIC @ 240V200AQJL3240V18 382 NOK
E
QJL32225
100kAIC @ 240V225AQJL3240V18 382 NOK

Støpte kretsbrytere, QJL-serien

Square D QJL Series effektbrytere er designet for installasjon i kommersielle og industrielle elektriske enheter for beskyttelse mot overstrøm og kortslutningsforhold. Disse enhetene har en termisk magnetisk utløsningsenhet for å gi både øyeblikkelig og langvarig strømbegrensende beskyttelse. De kommer i et støpt etui som holder strømførende komponenter, utløserenheter og andre mekanismer i en kompakt plass. De leverer en avbruddskapasitet på 60kA / 100kA ved 240V, med en maksimal strømstyrke på 225A. Disse effektbryterne er UL 489-listet, samt CSA-, ANCE- og IEC-sertifisert. De er utstyrt med feltinstallerbar hengelås for låsing i På/Av-posisjon og er kompatible med mekaniske låser. Velg mellom et bredt spekter av Square D QJL Series effektbrytere, tilgjengelig i 2- og 3-polet konfigurasjoner på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?