KEEPER Fest bånd


filtre
Body Material: polyester , Maskinvaremateriale: Stål
StilModellJusteringstypeBruddstyrkeFARGEMonteringsstilRem lengdeStropp breddeArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A
05105-6
Kamspenne900 lb.GråS-krok10ft.1"300 lb.424NOK
B
05108-V-6
Kamspenne900 lb.SvartS-krok6ft.1"300 lb.405NOK
C
89115-8C
Kamspenne1200 lb.MaroonS-krok15ft.1"400 lb.232NOK
D
05505-6
Ratchet1500 lb.GråS-krok14ft.1"500 kg568NOK
E
89511-12C
Ratchet1200 lb.SvartS-krok10ft.1"400 lb.202NOK
F
04630-3
Ratchet10,000 lb.GulJ-krok30ft.2"3333 lb.777NOK
F
04622-10
Ratchet10,000 lb.GulJ-krok27ft.2"3333 lb.526NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?