Faste gassdetektorer

filtre

HONEYWELL -

Gassdetektorer

StilModellPris (eks. mva)
AG02-B310-10010 428NOK
RFQ
AG02-B000-00033 164NOK
RFQ
AG02-BD10-1009 635NOK
RFQ
AG02-B410-10011 268NOK
RFQ
AG02-BE10-1008 126NOK
RFQ
MACURCO -

Fast gassdetektor

StilModellAlarmtypeTilkoblingDybdeHøydeSakKrav krevesBreddePris (eks. mva)
AOX-12----Gassdetektor--7 921NOK
BOX-6----Gassdetektor--7 528NOK
CCX-6----Detektor--11 416NOK
DCM-12----Gassdetektor--7 921NOK
ETX-12-ND----Gassdetektor--9 990NOK
FCX-12----Detektor--12 136NOK
GTX-12-HS----Gassdetektor--10 034NOK
HGD-12----Gassdetektor--7 714NOK
ITX-12-AM----Gassdetektor--10 643NOK
JCD-6B----Detektor--6 244NOK
KGD-2BHørbar og visuellWire Harness3.125 "5.125 "Fast gassdetektor12 til 24VAC eller 9 til 32VDC3.12 "2 494NOK
LGD-2AVisualPlugger/terminaler1.625 "4"Fast gassdetektor12 til 24 VAC / DC5"2 464NOK
MACURCO -

Gassdetektorer

StilModellSakAlarmtypeFARGEDriftstemp. OmrådeKrav krevesoppløsningSensorområdeBreddePris (eks. mva)
ACM-E1Fast gassdetektorHørbar og visuellHvit40 grader til 100 grader F (4.4 grader til 37.8 grader C)9 til 32 VDCN / A0 til 400 ppm3.12 "1 752NOK
BHD-11GassdetektorVisualHvit32 grader til 120 grader F (0 grader til 48.9 grader C)12 til 24 VAC / DCN / A0 til 10% LEL5"6 167NOK
CTX-6-AMGassdetektor, kontroller, svingerHørbar og visuellGrå0 grader til 125 grader F (-18 grader til 52 grader C)12 til 24VAC eller 12 til 32VDC1 ppm0 til 100 ppm4"11 513NOK
DTX-6-HSGassdetektor, kontroller, svingerHørbar og visuellGrå0 grader til 125 grader F (-18 grader til 52 grader C)12 til 24VAC eller 12 til 32VDC1 ppm0 til 50 ppm4"10 799NOK
ECM-6Gassdetektor, kontroller, svingerHørbar og visuellGrå0 grader til 125 grader F (-18 grader til 52 grader C)12 til 24VAC eller 12 til 32VDC1 ppm0 til 200 ppm4"8 061NOK
FGD-6Gassdetektor, kontroller, svingerHørbar og visuellGrå0 grader til 125 grader F (-18 grader til 52 grader C)12 til 24VAC eller 12 til 32VDC1 % LEL0 til 50% LEL4"7 772NOK
GTX-6-NDGassdetektor, kontroller, svingerHørbar og visuellGrå0 grader til 125 grader F (-18 grader til 52 grader C)12 til 24VAC eller 12 til 32VDC1 ppm0 til 20 ppm4"10 846NOK
GFG INSTRUMENTATION -

Faste gassdetektorkontrollere

StilModellSakPris (eks. mva)
A2041001controller8 231NOK
A2044001controller18 040NOK
B2801-09-002Transmitter27 109NOK
C2811-720-002Transmitter31 816NOK
MACURCO -

Faste gassdetektorkontrollere

StilModellSakPris (eks. mva)
ACD-6Gcontroller7 178NOK
BCD-6MCGassdetektor6 843NOK
CCD-12MCGassdetektor7 221NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?