Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEEPER 04622-10 Skralle 27 fot x 2 tommer 3333 Lb. | AC9YLP 3LLF7

KEEPER 04622-10 Skralle 27 fot x 2 tommer 3333 Lb.

På lager
Vare: AC9YLP Modell: 04622-10Kryssreferanse: 3LLF7
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
595NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFest bånd
JusteringstypeRatchet
Body Materialpolyester
Bruddstyrke10,000 lb.
FARGEGul
MonteringsstilJ-krok
MaskinvarematerialeStål
Rem lengde27ft.
Stropp bredde2"
Arbeidsbelastningsgrense3333 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.286
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode5609003000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellJusteringstypeBruddstyrkeFARGEMonteringsstilRem lengdeStropp breddeArbeidsbelastningsgrensePris
KEEPER 05505-6 Skralle 14 fot. x 1 tommer. 500 lb. - Pakke med 4 | AC9YLJ 3LLF2 05505-6Ratchet1500 lb.GråS-krok14ft.1"500 kg568NOK
KEEPER 89511-12C Skralle 10 fot x 1 tomme 400 Lb. | AC9YLK 3LLF3 89511-12CRatchet1200 lb.SvartS-krok10ft.1"400 lb.202NOK
KEEPER 05105-6 Tie-down kamspenne 10 fot x 1 tomme 300lb - pakke med 4 | AC9YLL 3LLF4 05105-6Kamspenne900 lb.GråS-krok10ft.1"300 lb.445NOK
KEEPER 05108-V-6 Tie-down kamspenne 6 fot x 1 tomme 300lb - pakke med 4 | AC9YLM 3LLF5 05108-V-6Kamspenne900 lb.SvartS-krok6ft.1"300 lb.414NOK
KEEPER 89115-8C Tie-down kamspenne 15 fot x 1 tomme 400 Lb | AC9YLN 3LLF6 89115-8CKamspenne1200 lb.MaroonS-krok15ft.1"400 lb.232NOK
KEEPER 04630-3 Skralle 30 fot x 2 tommer 3333 Lb. | AC9YLQ 3LLF8 04630-3Ratchet10,000 lb.GulJ-krok30ft.2"3333 lb.777NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEEPER 04622-10 Skralle 27 fot x 2 tommer 3333 Lb.
595NOK / enhet