Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QJL22225 effektbryter, gjennommating, 225 A, 240 VAC, 100 kAIC ved 240 VAC | AG8UHH

SQUARE D QJL22225 effektbryter, gjennommating, 225 A, 240 VAC, 100 kAIC ved 240 VAC

På lager
Vare: AG8UHH Modell: QJL22225
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
11 982 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering100kAIC @ 240V
amps225A
RammetypeQJL
Antall poler2
Spenning240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5075
Skipets høyde (cm)14.12
Skipets lengde (cm)24.77
Skipets bredde (cm)14.76

Produktdetaljer:

    • PowerPact Q Series strømbryter designet for overstrømsbeskyttelse og bytte av 240 VAC-systemer
    • Kun tilgjengelig med standard kontinuerlig strømstyrke (80 %)
    • Termisk-magnetisk utløserenhet med langtids- og øyeblikkelig utløsningsfunksjoner
    • Utstyrt med linje- og lastsideterminaler for tilkobling av flere seksjoner av panelet
    • UL 489-listet, CSA- og IEC-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellAIC-vurderingampsRammetypeAntall polerSpenningPris
SQUARE D QGL32225 Strømbryter Feed-thru 225 Amp 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UEZ QGL3222565kAIC @ 240V225AQGL3240V17 542 NOK
SQUARE D QJL22100 Circuit Breaker Feed-thru 100 Amp 240vac 2p 100kaic@240v | AG8UHD QJL22100100kAIC @ 240V100AQJL2240V11 982 NOK
SQUARE D QJL22125 Strømbryter Feed-thru 125 Amp 240vac 2p 100kaic@240v | AG8UHE QJL22125100kAIC @ 240V125AQJL2240V11 982 NOK
SQUARE D QJL22150 Circuit Breaker Feed-thru 150 Amp 240vac 2p 100kaic@240v | AG8UHF QJL22150100kAIC @ 240V150AQJL2240V11 982 NOK
SQUARE D QJL22200 Circuit Breaker Feed-thru 200 Amp 240vac 2p 100kaic@240v | AG8UHG QJL22200100kAIC @ 240V200AQJL2240V-
RFQ
SQUARE D QJL32100 Circuit Breaker Feed-thru 100 Amp 240vac 3p 100kaic@240v | AG8UHJ QJL32100100kAIC @ 240V100AQJL3240V21 015 NOK
SQUARE D QJL32125 Strømbryter Feed-thru 125 Amp 240vac 3p 100kaic@240v | AG8UHK QJL32125100kAIC @ 240V125AQJL3240V21 015 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QJL22225 effektbryter, gjennommating, 225 A, 240 VAC, 100 kAIC ved 240 VAC
11 982 NOK / enhet