Jordtilbehør til prøvetaking

filtre

Tilbehør til jordkjerneprøvetaking brukes med jordkjerneprøvetakingssett å trekke ut jordprøver fra dype hull i jorda...Les mer

HUMBOLDT -

Platelagertestere

StilModell
AHD-4600
RFQ
AHD-4602
RFQ
AHD-4601
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A421.065 592NOK
A421.085 965NOK
A421.078 344NOK
A421.055 453NOK
A421.046 124NOK
A421.036 496NOK
HUMBOLDT -

Shelby Tubes

AMS -

Cup Liners

StilModellPris (eks. mva)
A425.0944NOK
B406.5768NOK
A425.0455NOK
C406.5654NOK
D425.0728NOK
D425.0236NOK
HUMBOLDT -

Permeabilitet Cell Top Cap/Base Pidestal Sets

AMS -

Prøver

StilModellSakPris (eks. mva)
A404.25 2X4Tilbehør85NOK
B328.12sampler9 237NOK
B428.12sampler8 947NOK
B328.01sampler9 469NOK
B328.13sampler9 309NOK
B428.11sampler8 759NOK
B428.13sampler9 629NOK
B428.01sampler9 567NOK
HUMBOLDT -

Permeabilitetscellebaser

HUMBOLDT -

Dynamisk kjeglepenetrometertestsett

StilModellPris (eks. mva)
AH-4202AS26 320NOK
BH-4202AX-
RFQ
CH-4202SX-
RFQ
AMS -

Spisskruespisser

StilModellPris (eks. mva)
A403.262 721NOK
B403.294 049NOK
AMS -

Kjernetips

StilModellPris (eks. mva)
A403.192 200NOK
B403.502 857NOK
C403.252 302NOK
StilModellDiameterLengdePris (eks. mva)
A355.411 3 / 8 "12 "8 267NOK
A355.311 3 / 8 "6"7 688NOK
A355.432 1 / 2 "12 "8 802NOK
A355.332 1 / 2 "6"8 368NOK
A355.422"12 "9 116NOK
A355.322"6"7 803NOK
StilModellDiameterPris (eks. mva)
A402.221 1 / 8 "608NOK
A402.217 / 8 "558NOK
StilModellDiameterLengdePris (eks. mva)
A403.5921 3 / 8 "12 "8 165NOK
A403.5911 3 / 8 "6"7 572NOK
A403.422 1 / 2 "6"8 267NOK
A403.432 1 / 2 "12 "9 380NOK
A403.412"12 "8 914NOK
A403.402"6"7 731NOK
StilModellDiameterLengdePris (eks. mva)
A403.5931 3 / 8 "6"8 238NOK
A403.5941 3 / 8 "12 "8 817NOK
A403.572 1 / 2 "6"8 904NOK
A403.592 1 / 2 "12 "10 141NOK
A403.532"6"8 368NOK
A403.552"12 "8 904NOK
StilModellPris (eks. mva)
A404.90174NOK
A404.91108NOK
AMS -

Foringer i aluminium

StilModellDiameterLengdePris (eks. mva)
A405.041 1 / 2 "6"149NOK
B405.571 1 / 2 "12 "207NOK
A405.642 1 / 2 "12 "206NOK
C405.152 1 / 2 "6"142NOK
D404.112"1"69NOK
C404.152"4"91NOK
A405.462"10 "166NOK
E405.452"8"156NOK
D404.122"2"74NOK
E404.162"6"106NOK
A405.072"12 "171NOK
C404.132"3"80NOK
A405.723"12 "310NOK
A405.713"10 "264NOK
E405.063"6"184NOK
D405.673"3"118NOK
AMS -

Plastforinger

StilModellDiameterLengdePris (eks. mva)
A405.081 1 / 2 "6"55NOK
B406.531 1 / 2 "12 "68NOK
C406.552 1 / 2 "6"67NOK
A406.742 1 / 2 "12 "130NOK
D406.722"36 "256NOK
A422.042"10 "98NOK
E404.202"4"48NOK
F404.172"1"30NOK
A405.102"12 "105NOK
E404.192"3"45NOK
G404.212"6"57NOK
D425.202"24 "161NOK
A422.032"8"87NOK
F404.182"2"36NOK
G422.013"10 "120NOK
A422.023"12 "143NOK
C405.093"6"74NOK
AMS -

Foringer i messing

StilModellDiameterLengdePris (eks. mva)
A405.991 1 / 2 "12 "246NOK
B405.111 1 / 2 "6"165NOK
C405.332 1 / 2 "3"165NOK
C405.162 1 / 2 "6"228NOK
D404.222"1"63NOK
C404.252"6"96NOK
C404.242"3"76NOK
A405.122"12 "290NOK
E404.232"2"81NOK
B404.262"10 "109NOK
C405.173"6"327NOK
StilModellLengdetypenPris (eks. mva)
A418.174"Swatch-sett361NOK
A418.16100 ft.perforert1 482NOK
StilModellDiameterPris (eks. mva)
A422.141 1 / 2 "40NOK
A422.161"36NOK
A422.122 1 / 2 "50NOK
A422.132"36NOK
A422.113"54NOK
A422.153 / 4 "36NOK
AMS -

Foringsendestykker

StilModellDiameterPris (eks. mva)pk. Antall.
A418.081 1 / 2 "227NOK 50
A418.111 3 / 8 "306NOK 50
B425.181"162NOK 50
B404.852 1 / 2 "252NOK 50
B418.12"306NOK 50
C418.093"344NOK 50
D425.223 / 4 "127NOK 50

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er bruken av en kjernefanger?

AMS kjernefanger brukes med kjerne-, split-core, slam- og sedimentprøvetakere og sand- og sedimentprober for å minimere tap av tørre/løse jordprøver og mettet slam- og sedimentmateriale under utvinningen.

Hva er bruken av fluorpolymerfilmer?

AMS fluorpolymerfilmer brukes til å pakke inn eller dekke jordprøvene som skal undersøkes for enkel transport. De kan også brukes til å forsegle prøvene i kjerneprøvetakerforinger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?