TYGON 2001 Series myknerfrie, kjemisk motstandsdyktige pumpeslanger


Tygon 2001-serien kjemikaliebestandige pumpeslanger gir pålitelig ytelse i krevende bruksområder som peristaltiske pumpesystemer, dispensering av såpe og vaskemiddel, blekkoverføring, vannrenselinjer, kjemisk overføring og mat- og drikkeoverføring.

filtre
Hardhet: Kyst A: 69 , Temp. Område: -108 grader F til 135 grader. F , Rørmateriale: polyolefin , Type: Uten mykner
StilModellInne i Dia.Utenfor Dia.VeggtykkelseMaks. PressVakuumvurdering
A
AE300064
1"1 3 / 8 "3 / 16 "13 psi17 tommer Hg
RFQ
A
AE300038
1 / 2 "3 / 4 "1 / 8 "16 psi29.9 tommer. Hg
RFQ
A
AE300017
1 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "17 psi29.9 tommer. Hg
RFQ
A
AE300007
1 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "30 psi29.9 tommer. Hg
RFQ
A
AE300003
1 / 16 "3 / 16 "1 / 16 "45 psi29.9 tommer. Hg
RFQ
A
AE300053
3 / 4 "1"1 / 8 "11 psi15 tommer Hg
RFQ
A
AE300027
3 / 8 "1 / 2 "1 / 16 "12 psi15 tommer Hg
RFQ
A
AE300012
3 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "22 psi29.9 tommer. Hg
RFQ
A
AE300046
5 / 8 "7 / 8 "1 / 8 "13 psi25 tommer. Hg
RFQ
A
AE300022
5 / 16 "7 / 16 "1 / 16 "14 psi25 tommer. Hg
RFQ

Egenskaper

  • Disse rørene tilbyr overlegen kjemikaliebestandighet, som tillater bruk med aggressive kjemikalier som polare løsemidler, reduserer nedetid og hyppige endringer.
  • De inneholder ikke myknere eller oljer og gir derfor ingen smak eller lukt, noe som gjør dem ideelle for mat og drikke.

Standarder og godkjenninger

  • FDA
  • REACH

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er REACH?

REACH står for Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals. Denne forskriften sikrer et høyt beskyttelsesnivå for menneskers helse og miljøet mot risikoen fra kjemikalier. Den fremmer også alternative testmetoder, fri sirkulasjon av stoffer på det indre marked og forbedrede mål for konkurranseevne og innovasjon.

Hva skjer med slangen under forbrenningsprosessen?

Ved forbrenning frigjør mange rør farlige biprodukter som hydrogenkloridgass, men Tygon-myknerfrie rør reagerer ikke på prosessen.

Hvilken temperatur tåler denne slangen?

-100 til 135 grader F.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?