Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TYGON AE300038 Polyolefinrør, 3/4 tomme utvendig diameter, 1/2 tomme innvendig dia. | CM9AUY 2DCA5

TYGON AE300038 Polyolefinrør, 3/4 tommer utvendig dia., 1/2 tommer innvendig dia.

På lager
Vare: CM9AUY Modell: AE300038Kryssreferanse: 2DCA5
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
6 135 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Burst Press80 psi
HardhetKyst A: 69
Inne i Dia.1 / 2 "
Maks. Press16 psi
Utenfor Dia.3 / 4 "
Temp. Område-108 grader F til 135 grader. F
RørfargeFjern
Tube Length50 ft
Rørmaterialepolyolefin
typenUten mykner
Vakuumvurdering29.9 tommer. Hg
Veggtykkelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.2265

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.VeggtykkelseMaks. PressVakuumvurderingPris
TYGON AE300003 polyolefinrør, 3/16 tommer utvendig dia., 1/16 tommer innvendig dia. | CM9AUR 2DBZ2 AE3000031 / 16 "3 / 16 "1 / 16 "45 psi29.9 tommer. Hg-
RFQ
TYGON AE300007 polyolefinrør, 1/4 tomme utvendig diameter, 1/8 tomme innvendig dia. | CM9AUT 2DBZ4 AE3000071 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "30 psi29.9 tommer. Hg1 909 NOK
TYGON AE300012 polyolefinrør, 5/16 tommer utvendig dia., 3/16 tommer innvendig dia. | CM9AUU 2DBZ6 AE3000123 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "22 psi29.9 tommer. Hg1 894 NOK
TYGON AE300017 polyolefinrør, 3/8 tommer utvendig dia., 1/4 tommer innvendig dia. | CM9AUV 2DBZ8 AE3000171 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "17 psi29.9 tommer. Hg2 234 NOK
TYGON AE300022 polyolefinrør, 7/16 tommer utvendig dia., 5/16 tommer innvendig dia. | CM9AUW 2DCA1 AE3000225 / 16 "7 / 16 "1 / 16 "14 psi25 tommer. Hg2 439 NOK
TYGON AE300027 Polyolefinrør, 1/2 tomme utvendig diameter, 3/8 tomme innvendig dia. | CM9AUX 2DCA3 AE3000273 / 8 "1 / 2 "1 / 16 "12 psi15 tommer Hg-
RFQ
TYGON AE300046 polyolefinrør, 7/8 tommer utvendig dia., 5/8 tommer innvendig dia. | CM9AUZ 2DCA7 AE3000465 / 8 "7 / 8 "1 / 8 "13 psi25 tommer. Hg6 904 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TYGON AE300038 Polyolefinrør, 3/4 tommer utvendig dia., 1/2 tommer innvendig dia.
6 135 NOK / enhet