Inspeksjon og henting av verktøy

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Crucible Tongs 18 Inch Coated Stainless Steel
Varenummer: AE7NLE
Modell: 5ZPT8
447NOK / enhet
Legg i handlevognen
Retriever med fast hode og inspeksjonsspeil i akryl
Varenummer: CD8XTE
Modell: MMK201
794NOK / enhet
Se detaljer
Hanging Magnetic Sweeper, 36 Inch Width, 45 lb., Silver, Steel
Varenummer: AG7WGY
Modell: MS-36
2 776 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Inspeksjonsspeil Teleskopisk 11-1 / 4 tommers lengde
Varenummer: AH8LHP
Modell: K-2
171NOK / enhet
Legg i handlevognen
Magnetisk feiemaskin, 60 tommer lang
Varenummer: CD8YMN
Modell: YS6000
5 902 NOK / enhet
Se detaljer
Replacement Inspection Mirror, Oval, 2 Inch Size
Varenummer: CJ4EQA
Modell: IMO-2I-RM
418NOK / enhet
Se detaljer
Utskiftingsspeil, inspeksjon, 7/8 speilstørrelse, rund
Varenummer: CT8EQR
Modell: J2370XLR
98NOK / enhet
Legg i handlevognen
Tweezer Flat 4-3/4 In Length Stainless Steel
Varenummer: AG2XQM
Modell: 2A-SA-SE
130NOK / enhet
Legg i handlevognen
Tweezer Flat 4-3/4 In Length Stainless Steel 1/16 In Tip
Varenummer: AG2XQK
Modell: 2A-SA
941NOK / enhet
Legg i handlevognen
Pinsett SS Offset Taper Ultra Fin Point
Varenummer: CP4VMQ
Modell: 5A-SA
1 187 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Pinsett Antimagnetisk offset presisjon
Varenummer: CP4JGY
Modell: 5ASASL
349NOK / enhet
Legg i handlevognen
Pincett Esd Straight 5-1 / 4 inch rustfritt stål svart
Varenummer: AA2MRQ
Modell: 92 28 72 ESD
594NOK / enhet
Legg i handlevognen
12...3132

Inspeksjon og henting av verktøy

Raptor Supplies gir deg inspeksjon og henting av verktøy for gjenstander som er vanskeligere å nå eller har sikkerhetsproblemer. Den inkluderer en magnetisk pickup for metallgjenstander som kan løfte opp til 15 kg og hente gjenstander så langt som 107 cm. Raptor Supplies inkluderer også presisjonspincett som er ment for fint arbeid i elektriske reparasjoner, for eksempel reparasjon av kretskort. Inspeksjonsspeil er nyttig for å oppdage fare fra opptil 12 fot eller for å se understell av kjøretøy inkludert biler, busser og lastebiler.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?