Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMS 405.15 Liner, 2-1/2 tommers diameter, 6 tommers lengde, aluminium | AD8JJR 4KMA5

AMS 405.15 Liner, 2-1/2 tommers diameter, 6 tommers lengde, aluminium

På lager
Vare: AD8JJR Modell: 405.15Kryssreferanse: 4KMA5

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
142NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCupforing
Diameter2 1 / 2 "
Lengde6"
MaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7608200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdePris
AMS 405.04 Liner, 1-1/2 tommers diameter, 6 tommers lengde, aluminium | AD8JJF 4KLZ4 405.041 1 / 2 "6"149NOK
AMS 405.57 Liner, 1-1/2 tommers diameter, 12 tommers lengde, aluminium | AD8JJG 4KLZ5 405.571 1 / 2 "12 "207NOK
AMS 404.11 Liner, 2 tommers diameter, 1 tommers lengde, aluminium | AD8JJH 4KLZ6 404.112"1"69NOK
AMS 404.12 Liner, 2 tommers diameter, 2 tommers lengde, aluminium | AD8JJJ 4KLZ7 404.122"2"74NOK
AMS 404.13 Liner, 2 tommers diameter, 3 tommers lengde, aluminium | AD8JJK 4KLZ8 404.132"3"80NOK
AMS 404.15 Liner, 2 tommers diameter, 4 tommers lengde, aluminium | AD8JJL 4KLZ9 404.152"4"91NOK
AMS 404.16 Liner, 2 tommers diameter, 6 tommers lengde, aluminium | AD8JJM 4KMA1 404.162"6"106NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMS 405.15 Liner, 2-1/2 tommers diameter, 6 tommers lengde, aluminium
142NOK / enhet