PARKER Union Tee Tube montering


filtre
Grunnleggende materiale: Metal , Kompresjonstrådstørrelse: 7 / 8 " , Bluss type: 45 Degrees
StilModellBody MaterialTilkoblingstypeFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressTemp. OmrådeTube Sizepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
12ET12-316-GR
316 rustfritt stålA-LOK (R) x A-LOK (R) x A-LOK (R)-1-1 / 16 '"--425 grader til 1200 grader F3 / 4 "12 344 NOK
A
16ET16-316-GR
316 rustfritt stålA-LOK (R) x A-LOK (R) x A-LOK (R)-1.375 "--425 grader til 1200 grader F1"15 017 NOK
B
10ET10-B
MessingA-LOK (R) x A-LOK (R) x A-LOK (R)-1"--40 grader til 400 grader F5 / 8 "11 063 NOK
C
144F-3
Messingflare3 / 8-24-450 til 2800 psi-65 grader til 250 grader F3 / 16 "101 102 NOK
D
144F-4
Messingflare7 / 16-20-1400 psi-65 grader til 250 grader F1 / 4 "10637NOK
D
144F-6
Messingflare5 / 8-18-1000 psi-65 grader til 250 grader F3 / 8 "101 338 NOK
D
144F-8
Messingflare3 / 4-16-750 psi-65 grader til 250 grader F1 / 2 "101 758 NOK
B
10-10-10 JBZ-B
MessingKPI (TM) x KPI (TM) x KPI (TM)-1"--40 grader til 400 grader F5 / 8 "11 130 NOK
D
144F-5
Messingflare1 / 2-20-450 til 2800 psi-65 grader til 250 grader F5 / 16 "102 125 NOK
D
144F-10
Messingflare7 / 8-14-650 psi-65 grader til 250 grader F5 / 8 "102 961 NOK
E
12-12-12 JBZ-B
MessingKPI (TM) x KPI (TM) x KPI (TM)-1-1 / 16 "--40 grader til 400 grader F3 / 4 "11 469 NOK
E
12ET12-B
MessingA-LOK (R) x A-LOK (R) x A-LOK (R)-1-1 / 16 "--40 grader til 400 grader F3 / 4 "11 234 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?