Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 12ET12-316-GR Union Tee 316 Rustfritt stål A-lok x A-lok x A-lok 3 / 4in | AC2JBM 2KKZ1 / 12ET12-316

PARKER 12ET12-316-GR Union Tee 316 rustfritt stål A-lok x A-lok x A-lok 3/4in

På lager
Vare: AC2JBM Modell: 12ET12-316-GRKryssref: 2KKZ1 / 12ET12-316

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 344 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion T-skjorte
Grunnleggende materialeMetal
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeA-LOK (R) x A-LOK (R) x A-LOK (R)
Hex størrelse1-1 / 16 '"
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.297
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7307290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressTemp. OmrådeTube Sizepk. Antall.Pris
PARKER 10ET10-B Union Tee Messing A-lok x A-lok x A-lok 5 / 8in | AB2ZVE 1PZU9 10ET10-BMessingA-LOK (R) x A-LOK (R) x A-LOK (R)-1"--40 grader til 400 grader F5 / 8 "11 063 NOK
PARKER 10-10-10 JBZ-B Union Tee Messing Cpi x Cpi x Cpi 5 / 8in | AB3AND 1RAA3 10-10-10 JBZ-BMessingKPI (TM) x KPI (TM) x KPI (TM)-1"--40 grader til 400 grader F5 / 8 "11 130 NOK
PARKER 144F-3 Union Tee, 3/16 tommers utvendig diameter, messing | AB3TZC 1VDY4 144F-3Messingflare3 / 8-24-450 til 2800 psi-65 grader til 250 grader F3 / 16 "101 102 NOK
PARKER 144F-5 Union Tee, 5/16 tommers utvendig diameter, messing | AB3TZD 1VDY5 144F-5Messingflare1 / 2-20-450 til 2800 psi-65 grader til 250 grader F5 / 16 "102 125 NOK
PARKER 16ET16-316-GR Union Tee 316 Rustfritt stål A-lok x A-lok x A-lok 1in | AC2JBN 2KKZ2 / 16ET16-316 16ET16-316-GR316 rustfritt stålA-LOK (R) x A-LOK (R) x A-LOK (R)-1.375 "--425 grader til 1200 grader F1"15 017 NOK
PARKER 144F-4 Union Tee, 1/4 tomme utvendig diameter, messing | AC2YHU 2P163 144F-4Messingflare7 / 16-20-1400 psi-65 grader til 250 grader F1 / 4 "10637NOK
PARKER 144F-6 Union Tee, 3/8 tommers utvendig diameter, messing | AC2YHV 2P164 144F-6Messingflare5 / 8-18-1000 psi-65 grader til 250 grader F3 / 8 "101 338 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 12ET12-316-GR Union Tee 316 rustfritt stål A-lok x A-lok x A-lok 3/4in
2 344 NOK / enhet