APPROVED VENDOR Tube Uhmw 5 tommer


filtre
Farge: Hvit , Innvendig Dia.: 4.5 " , Inside Dia. Toleranse: +/- 0.200 " , Lengdetoleranse: +0.060 "/ - 0.000" , Materiale: UHMW-PE , Maks. Temp.: 180 F , Min. Temp. Vurdering: -20 grader F. , Utvendig Dia.: 5" , Utenfor Dia. Toleranse: +/- 0.200 " , Strekkstyrke: 5,800 PSI , Type: Jomfru matkontaktkarakter , Veggtykkelse: 0.25 "
StilModellLengdePris (eks. mva)
A
1UWL8
1"912NOK
A
1UWU8
3ft.2 632 NOK
A
1UXA8
6"5 296 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?