GODKJENT LEVERANDØR 1UXA8 Tube Uhmw 4 1/2 Idx5 Inch Ytre Diameter 6 Fot | AB3QUP

APPROVED VENDOR 1UXA8 rør Uhmw 4 1/2 Idx5 tommer ytre diameter 6 fot

Vare: AB3QUP Modell: 1UXA8
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

5 296 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube lager
FARGEHvit
Inne i Dia.4.5 "
Inne i Dia. Toleranse+/- 0.200 "
Lengde6"
Lengde Toleranse+0.060 "/ - 0.000"
MaterialeUHMW-PE
Maks. Temp.180 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Utenfor Dia.5"
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.200 "
Strekkfasthet5,800 PSI
typenJomfru matkontaktkarakter
Veggtykkelse0.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.92
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)185.42
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 1UWL8 Tube Uhmw 4 1/2 Idx5 tommers ytre diameter 1 fot | AB3QPJ 1UWL81"912NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UWU8 Tube Uhmw 4 1/2 Idx5 tommers ytre diameter 3 fot | AB3QRE 1UWU83ft.2 632 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UXA8 rør Uhmw 4 1/2 Idx5 tommer ytre diameter 6 fot
5 296 NOK / enhet