PETERSEN PRODUCTS Rørplugg i 142-8-serien


filtre
Body Material: ABS , Maks. Temp.: 125 grader F
StilModellMaks. DiameterMaks. HodeMaks. PressTotal lengdeForsegl materialePris (eks. mva)
A
142-8012
1.38 "15 ft6.5 PSI2.5 "Nitril468NOK
A
142-802
2.31 "15 ft6.5 PSI2.5 "Nitril517NOK
B
143-8020-F
2.49 "30 ft13 psi1.9 "Naturlig Gummi205NOK
A
142-803
3.1 "15 ft6.5 PSI2.6 "Nitril549NOK
C
143-8030
3.5 "40 ft17 psi2.2 "Naturlig Gummi290NOK
A
142-804
4.38 "15 ft6.5 PSI3"Nitril582NOK
C
143-8040
4.63 "40 ft17 psi2.2 "Naturlig Gummi387NOK
B
143-8040-F
4.83 "30 ft13 psi2.4 "Naturlig Gummi355NOK
A
142-806
6.08 "15 ft6.5 PSI3.98 "Nitril1 393 NOK
A
142-808
8.03 "15 ft6.5 PSI3.98 "Nitril2 255 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?